Menu
Verschiedene Dichtungen und Kunststoffe

Dichtungstechnik, Kunststoffe von Gehr

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe von Gehr
Hersteller: Gehr Alle zurücksetzen
1-12 von 12 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe von Gehr
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kunststoffplatte, PA6, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PA6, natur

Gehr | Kunststoffplatten

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Kunststoffplatte, PA6-C, Guss, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, PA6-C, Guss, natur

Gehr | Kunststoffplatten

PA6 C ist ein sehr spannungsarmer und hochmolekularer Kunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Kunststoffplatte, POM-C, natur | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, POM-C, natur

Gehr | Kunststoffplatten

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Kunststoffplatte, POM-C, schwarz | Kunststoffplatten
angesehen
Kunststoffplatte, POM-C, schwarz

Gehr | Kunststoffplatten

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Rundstab, PA6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, PA6, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, PA6, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, PA6, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Rundstab, POM-C, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, POM-C, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Rundstab, POM-C, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, POM-C, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Rundstab, PET, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, PET, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Polyethylenterepthalat (PET) ist ein sehr maßstabiler Konstruktionskunststoff mit ausgezeichneten thermischen und mechanischen Eigenschaften, mit ausgezeichnetem Gleitverhalten, hoher Kriechfestigkeit und chemischer Beständigkeit. Diese hervorragenden Eigenschaften ermöglichen es...

Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, PP, grau ähnlich RAL 7032

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu

Rundstab, PMMA, transparent | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Rundstab, PMMA, transparent

Gehr | Kunststoffrundstäbe

Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...

Hohlstab, PMMA, transparent | Kunststoffhohlstäbe
angesehen
Hohlstab, PMMA, transparent

Gehr | Kunststoffhohlstäbe

Plexiglas® PMMA xt zählt aufgrund seiner thermischen und mechanischen Eigenschaften zu den synthetischen, thermoplastischen Kunststoffen. Die Rundstäbe sind aus extrudiertem Acrylglas gefertigt, mit sehr guter kratzfester und polierfähiger Oberflächenqualität. Durch die außergewö...

1-12 von 12 Produkten