Menu

Klemmprofil 5017, EPDM

mehr Dichtungsprofile

Drucken
Das EPDM-Klemmprofil 5017 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Automobilindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • gute UV-Beständigkeit
  • bedingt chemikalienbeständig
  • flexibel und biegsam

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitttoleranz DIN ISO 3302-1 E2
  • Längentoleranz DIN ISO 3302-1 L3

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +100 °C
  • Härte
65 ±5 Shore A

Lieferumfang
  • Das EPDM-Klemmprofil wird ohne das passende Füllerprofil geliefert.

Downloads

Für Sie interessant

Füllerprofil, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Füllerprofil, EPDM

Zubehör

Das EPDM-Füllerprofil wird mittels eines Montagewerkzeuges in das Klemmprofil eingezogen und bewirkt so die Anpresskraft der Klemmlippe.

Montagewerkzeug für Klemmprofile | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug für Klemmprofile

Zubehör

Werkzeug zum fachgerechten Einziehen des Füllerprofils in das Klemmprofil.

Dichtungsprofile
Zubehör von
Füllerprofil, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Füllerprofil, EPDM

Zubehör von

Das EPDM-Füllerprofil wird mittels eines Montagewerkzeuges in das Klemmprofil eingezogen und bewirkt so die Anpresskraft der Klemmlippe.

Klemmprofil 5004, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5004, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5004 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5006, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5006, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5006 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5007, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5007, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5007 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5010, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5010, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5010 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5011, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5011, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5011 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5013, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5013, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5013 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5014, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5014, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5014 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5016, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5016, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5016 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Klemmprofil 5021, EPDM | Dichtungsprofile
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 5021, EPDM

Dichtungsprofile

Das EPDM-Klemmprofil 5021 kommt zum Einsatz, wenn z. B. eine Scheibe in eine vorhandene Fensteröffnung eingebaut werden soll.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken