Menu

PTFE-Grafit-Stopfbuchspackung 2007

von Teadit   |   mehr Stopfbuchsdichtungen

Drucken
Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus expandiertem PTFE-Garn mit inkorporiertem Grafit. Geeignet für Anwendungen mit gleichzeitig hohen Gleitgeschwindigkeiten und hohen Temperaturen.
Einsatzbereich
  • für Pumpen, Rührwerke und Ventile
  • für hohe Gleitgeschwindigkeiten
  • für hohe Temperaturen
  • für chemisch aggressive Substanzen

Vorteile/Ausführungen
  • breites Anwendungsspektrum, ersetzt viele andere Packungstypen 
  • verhindert Wellenbeschädigungen
  • niedriger Reibungskoeffizient
  • hohe Wärmeleitfähigkeit
  • gute chemische Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Zulassung WRAS
  • nicht geeignet für stark oxidierende Medien wie Oleum, rauchende Salpetersäure, Königswasser
  • nicht geeignet für gasförmiges Fluor, Farben und Lacke, Sauerstoff

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–200 °C bis +280 °C 
  • Dichte
1,7 g/cm³
  • Druck rotierend 
35 bar 
  • Druck statisch
200 bar 

Material
  • reines, ungesintertes und expandiertes PTFE-Garn mit inkorporiertem Grafit und mit temperaturbeständigem Silikonöl behandelt

Downloads

Für Sie interessant

Packungsschneider | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Packungsschneider

Zubehör von

Wird zum Ablängen von Stopfbuchspackungen ohne Abfall und Verschnitt verwendet.

Packungszieher | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Packungszieher

Zubehör von

Das Spezialwerkzeug mit Metallquergriff und Korkenzieherspitze eignet sich zum Entfernen von Stopfbuchspackungen aus Pumpen, Ventilen, Rührwerken etc.

Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2000 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Kohle-Grafit-Stopfbuchspackung 2000

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus Reingrafitbändern.

Grafit-Stopfbuchspackung 2001 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Grafit-Stopfbuchspackung 2001

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Hochleistungspackung aus Grafitigarn-Bändern, für Einsätze in Verbindung mit Dampf und hohen Temperaturen.

Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2004 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2004

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene, hochwertige Stopfbuchspackung aus Aramid-Endlosfaserbändern mit PTFE imprägniert, für Einsätze in vielen Industrien.

PTFE-Stopfbuchspackung 2005, FDA-konform | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
PTFE-Stopfbuchspackung 2005, FDA-konform

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

FDA-konforme, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus expandiertem PTFE-Garn, gefüllt mit mineralischen Füllpartikeln.

PTFE-Stopfbuchspackung 2006, FDA-konform | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
PTFE-Stopfbuchspackung 2006, FDA-konform

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

FDA-konforme, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus PTFE-Garn, gefüllt mit mineralischen Füllstoffpartikeln, behandelt mit FDA-konformem Mineralöl.

Glas-Grafit-Stopfbuchspackung 2027 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Glas-Grafit-Stopfbuchspackung 2027

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus hochwertigem texturiertem Glasfasergarn, behandelt mit reinem Grafitpulver und Korrosionshemmer. Für Ventilpackungen und für statische Einsätze unter hohen Temperaturen und hohem Druck geeignet.

Aramid-Stopfbuchspackung 2044 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Aramid-Stopfbuchspackung 2044

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene, ökonomische Packung aus hochwertiger Aramid-Stapelfaser für flexible universelle Einsätze in vielen Industrien.

Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2070 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Aramid-PTFE-Stopfbuchspackung 2070

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus patentiertem EGK®-Garn (bestehend aus einem Kernfaden aus Aramid in einer Hülle aus PTFE/Grafit).

PTFE-Stopfbuchspackung 2124, FDA-konform, rund | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
PTFE-Stopfbuchspackung 2124, FDA-konform, rund

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Geschmeidige, FDA-konforme PTFE-Stopfbuchspackung, die aus 100 % reinen PTFE-Bändern besteht. Das Geflecht ist mit einer weiteren Lage von ungesinterten PTFE-Bändern umwickelt, um die Gasdichtheit weiter zu verbessern.

Acryl-PTFE-Stopfbuchspackung 2127 | Stopfbuchsdichtungen
angesehen
Gekauft
Acryl-PTFE-Stopfbuchspackung 2127

Teadit | Stopfbuchsdichtungen

Volumensdichte, diagonal geflochtene Stopfbuchspackung aus synthetischer Acryl-Faser, imprägniert mit PTFE-Dispersion und mit Silikonöl behandelt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken