Menu

Kamin-Dicht, Hitzebeständiger-Spezial-Dichtstoff, 1K

von Beko   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Extrem hitzebeständiger (bis +1500 °C ), einkomponentiger Spezial-Dichtstoff auf Polyacrylat Basis, der durch sein breites Haftspektrum in Bereichen mit hohen Temperaturen wie z. B. Fugenabdichtung an Heizkesseln, feuerbeständige Abdichtung zwischen Bauelementen, etc. eingesetzt wird.
Einsatzbereich
  • zur Fugenabdichtung an Heizkesseln und Kaminen sowie an Öfen, Heizkörpern und anderen Bereichen mit hohen Temperaturen;
    feuerbeständige Abdichtung zwischen Bauelementen.

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hitzebeständig, bis zu +1.500 °C
  • schnell abbindend
  • alterungsbeständig
  • plastoelastisch
  • lösungsmittelfrei, silikonfrei, asbestfrei
  • keine Rissbildung nach der Aushärtung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis 1.500 °C
  • Dichte
ca. 1,82 g/ml
  • Verarbeitungstemperatur
ab +5 °C bis +30 °C

Material
  • Basis Polyacrylat
  • pastöse Konsistenz

Downloads

Für Sie interessant

Dichtstoffe
Zubehör
Kartuschenpresse ECONO MAX | Dichtstoffe
angesehen
Kartuschenpresse ECONO MAX

Beko Zubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von 1-K Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml Kartuschen.

Dichtstoffe
Das könnte Sie auch interessieren
Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe | Dichtstoffe
angesehen
Glättespachtel für Kitt- und Dichtstoffe

Beko Das könnte Sie auch interessieren

Große und robuste Spachtel aus flexiblem Kunststoff, zum Andrücken des frischen Dichtstoffes auf die Oberfläche.

Abdichtungspaste CALOFER, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Abdichtungspaste CALOFER, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Extrem hitzebeständige, gebrauchsfertige und hochwertige Abdichtungspaste auf Natriumsilikat-Basis zum Abdichten in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Verarbeitung mit Dosierpistole oder Spachtel.