Menu

Bitumen-Karosseriedichtstoff RB 1200 BK, 1K, TEROSON

von Teroson   |   mehr Dichtstoffe

Drucken
Auch bekannt als TEROLAN Black; Der lösungsmittelhaltiger Karosseriedichtstoff auf Bitumen-Kautschuk-Basis eignet sich hervorragend zur Naht- und Fugenabdichtung in Bereichen wo ein gewisser korrosiver Angriff zu erwarten ist, wie z. B. am Unterboden von einem Fahrzeug.
Einsatzbereich
  • Karosserie-Reparatur, für Sichtnähte und Abdichtnähte
  • Umgebung von Batterien

Vorteile/Ausführungen
  • gute Haftung auf geringfügig öligen/fettigen Untergründen
  • überstreichbar
  • weist gute Korrosionsschutzeigenschaften auf
  • alterungsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Die Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein.
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +120 °C
  • Dichte
ca. 1,6 g/cm³
  • Volumenänderung 
ca. 27%

Material
  • Bitumen-Kautschuk, pastös

Downloads

Für Sie interessant

Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Mechanische Handdosierpistole 142240, für 1K-Kartuschen

Teroson Zubehör

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen.

Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Hochtemperatur-Dichtstoff Gasket Seal, 1K

Soudal | Dichtstoffe

Hitzebeständige, dauerelastische Dichtmasse für Motoren und Heizungsanlagen für zuverlässige Reparaturabdichtungen an Motoren, Maschinen und Heizungen.

Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäusedichtstoff MR 5923, 1K

Loctite | Dichtstoffe

Flüssiger Gewindedichtstoff, der enganliegende Verbindungen, bearbeitete Oberflächen und Gewindeverbindungen zuverlässig abdichtet.

Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Gehäuse- und Flanschdichtstoff Fluid-D VR 410, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Pastöser, nicht aushärtender Universal-Dichtstoff auf Basis von Kunstharz.

Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff PU 92, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Elastischer Karosseriedichtstoff zum elastischen Dichten und Kleben von Nähten und Fugen auf vielen Oberflächen, besonders zur Nahtabdichtung und Abdichtung von Schmalfugen geeignet.

Dichtstoff MS 9120 SF, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtstoff MS 9120 SF, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Karosseriedichtstoff zur Abdichtung von Nähten und Fugen, ideal als Vorlegematerial bei breiten Fugen.

Kraftkleber MS 9220, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kraftkleber MS 9220, 1K

Teroson | Dichtstoffe

Hochstandfester Kraftklebstoff für elastische, primerlose Verklebungen und Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen, speziell für die Karosseriereparatur geeignet.

Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252 | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff 1K PU-Sikaflex® 252

Sika | Dichtstoffe

Ein standfester, pastöser Konstruktionsklebstoff der für dynamisch beanspruchte strukturelle Verklebungen geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken