Menu

Schutzfilm für Metalle OKS® 2101, Spray

von OKS   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Temporärer Korrosionsschuztfilm auf Wachsbasis, geeignet für den Versand und die Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
Einsatzbereich
  • Instandhaltung und Wartung
  • Chemieindustrie, Eisen- und Stahlindustrie
  • Anlagen und Werkzeug- Maschinenbau
  • Schiffbau und Marinetechnik, Hafenindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • für alle Klimazonen geeignet
  • hohe Wirksamkeit durch gute transparente Filmbildungseigenschaften
  • leicht zu entfernen
  • hervorragender Korrosions- und Oxidationsschutz

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzfilm muss vor Inbetriebnahme nicht entfernt werden, da mit Schmierstoffen verträglich
  • Die Oberflächen sollten vor der Anwendung gereinigt werden, trocken und metallisch blank sein.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–40 °C bis +70 °C
  • Dichte bei 20 °C
0,7 g/cm³
  • Salzsprühnebeltest bei 50 µm Schichtdicke
>1.000 h

Material
  • Lösungsmittel, synthetisches Wachs, Antikorrosionswirkstoffe

Downloads

Für Sie interessant

Korrosionsschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Schutzfilm für Metalle OKS® 2100 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Schutzfilm für Metalle OKS® 2100

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Temporärer Korrosionsschuztfilm auf Wachsbasis, geeignet für den Versand und die Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Schutzfilm für Metalle OKS® 2100 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Schutzfilm für Metalle OKS® 2100

OKS | Korrosionsschutz

Temporärer Korrosionsschuztfilm auf Wachsbasis, geeignet für den Versand und die Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Abverkauf
Edelstahl-Schutz OKS® 2541 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Schutz OKS® 2541

OKS | Korrosionsschutz

Ein haftstarker und schlagfester Schutzspray mit Edelstahlpigmenten, der eine widerstandsfähige Schutz- und Dekorschicht auf allen Werkstoffen bildet.

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600

OKS | Korrosionsschutz

Das NSF H1 registrierte Haftöl wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3601, Spray | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3601, Spray

OKS | Korrosionsschutz

Das NSF H1 registrierte Haftöl-Spray wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.

Formenschutz-Fluid, Spray OKS® 2301 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Formenschutz-Fluid, Spray OKS® 2301

OKS | Korrosionsschutz

Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis, geeignet für lange Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, welche Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Rostschutz Temporär VB 63 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Rostschutz Temporär VB 63

Varybond | Korrosionsschutz

Transparenter Rostschutz mit hoher Kriechfähigkeit, verdrängt Wasser, schützt und schmiert alle Arten von Metallen und Legierungen vor Korrosion, selbst in feinsten Poren und Spalten.

Super Rostkiller SF 7505 | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Super Rostkiller SF 7505

Loctite | Korrosionsschutz

Behandelt Roststellen aller Art. Organische Komplexbildner wandeln den Rost in eine stabile Verbindung um und hinterlassen nach der Trocknung einen lackähnlichen Schutzfilm. Auch als Grundierung für Deckanstriche geeignet.

Korrosionsspray PIKO | Korrosionsschutz
angesehen
Gekauft
Korrosionsspray PIKO

Pitzl | Korrosionsschutz

Korrosionsschutzspray für außergewöhnliche Anforderungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken