Menu

Flammschutzpaste Jutec®-3000

mehr Schweißschutz

Drucken
Hitzestop-Isolierbaste, geeignet für Löt- und Schweißarbeiten mit Hitzeschutz bis ca. 3000 °C. Dient als Wärme-Ableitpaste welche den Hitzedurchfluss verhindert und somit Werkzeug und Material, auch Feinbleche schont.
Vorteile/Ausführungen
  • zuverlässiger Schutz, kein Lackbrand, Spritzer haften nicht an
  • keine Materialverformungen 
  • weniger Standzeiten der Verschleißteile
  • asbestfrei, keramikfrei

Anwendungen/Hinweise
  • von Hand auftragbar, modellierbar

Downloads

Für Sie interessant

Schweißtrennmittel Metallotion PROTEC® CE15L+ | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißtrennmittel Metallotion PROTEC® CE15L+

Schweißschutz

Silikonfreies, nicht brennbares, biologisch abbaubares und hochwertiges Schweißtrennmittel, gegen Anhaftung heißer Metallspritzer mit integrierter, fettlösender Reinigungsfunktion für gängige Schweißarbeiten geeignet.

Handsprühpumpe PROTEC HSP4K | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Handsprühpumpe PROTEC HSP4K

Schweißschutz

Silikonfreie Handsprühpumpe mit temperaturbeständigem Metall-Behälter und Metalldüse für ein optimales, gut regulierbares Sprühbild. Ideal für Applikation der PROTEC-Schweiß-Schutz-Fluids CE15L+ und CE16M.

Schweißspray Welding Protection | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißspray Welding Protection

Fronius | Schweißschutz

Silikonfreier Schweißschutzspray, verhindert rückstandsfrei das Festbrennen von Schweißspritzern an Bauteilen und an den Brennerverschleißteilen.

Schweißtrennmittel Super Pistolenspray | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißtrennmittel Super Pistolenspray

Binzel | Schweißschutz

Silikonfreier, FCKW-freier sowie CKW-freier Schweißschutzspray mit natürlichen Spezialölen, verhindert rückstandsfrei das Festbrennen von Schweißspritzern an Bauteilen und an den Brennerverschleißteilen.

Schweißspray VB 69 | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißspray VB 69

Varybond | Schweißschutz

Silikonfreier Schweißschutzspray, zum Schutz vor dem Festbrennen von Schweißspritzern an Werkstücken und Schweißdüsen.

Aktion
Schweißschutzspray SF 7900 Ceramic Shield | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißschutzspray SF 7900 Ceramic Shield

Loctite | Schweißschutz

Silikonfreier Schweißschutzspray mit keramischer Schutzbeschichtung, zum Schutz vor dem Festbrennen von Schweißspritzern an Werkstücken und Schweißdüsen.

Ceramic-Coating-Schweißschutzspray Welding | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Ceramic-Coating-Schweißschutzspray Welding

Fronius | Schweißschutz

Temperaturbeständiger (bis zu 1.000 °C) Keramikspray mit keramischer Schutzbeschichtung, zum Schutz vor dem Festbrennen von Schweißspritzern an Werkstücken und Schweißdüsen.

Schutzpaste Anti-Spatter | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schutzpaste Anti-Spatter

Fronius | Schweißschutz

Spritzerschutzpaste zum Schutz von Verschleißteilen.

Schweißtrennmittel Konzentrat 1600 | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißtrennmittel Konzentrat 1600

OKS | Schweißschutz

Silikonfreies nicht brennbares, umweltschonendes Schweißtrennmittel-Konzentrat auf Wasserbasis, gegen Anhaftung heißer Metallspritzer mit integrierter, fettlösender Reinigungsfunktion Elektro- und Schutzgasschweißen.

Schweißtrennmittel Spray 1601 | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Schweißtrennmittel Spray 1601

OKS | Schweißschutz

Silikonfreies nicht brennbares, umweltschonendes Schweißtrennmittel-Konzentrat auf Wasserbasis, Spray gegen Anhaftung heißer Metallspritzer mit integrierter, fettlösender Reinigungsfunktion Elektro- und Schutzgasschweißen.

Trennmittel Spray 1511 | Schweißschutz
angesehen
Gekauft
Trennmittel Spray 1511

OKS | Schweißschutz

Silikonfreier Schweißschutzspray mit hochwirksamen Substanzen aus nachwachsenden Rohstoffen gegen Anhaftung heißer Metallspritzer beim Elektro- und Schutzgasschweißen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken