Menu

Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2670

von OKS   |   mehr Industriereiniger

Drucken
Hochwirksamer Reiniger mit abgestimmten Wirkstoffgemisch auf Lösungsmittelbasis, der NSF K1 und K3 registriert ist und daher in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden kann. Besonders zeichnet sich der Intensivreiniger durch die gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen aus.
Einsatzbereich
  • einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie
  • Reinigung von Lager und Maschinenteile
  • Vorbereitung von Klebeflächen
  • Entfernung von Öl-und Fettreste

Vorteile/Ausführungen
  • verdampft schnell und rückstandsfrei
  • hohe Reinigungswirkung

Anwendungen/Hinweise
  • Freigabe NSF K1, K3

Technische Daten
  • Dichte bei 20 °C
0,78 g/cm³

Material
  • Lösungsmittelgemisch

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Industriereiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671

OKS Das könnte Sie auch interessieren

Hochwirksamer Reiniger auf Lösemittelbasis mit abgestimmten Wirkstoffgemisch und guter Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen.

Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Intensivreiniger-Spray für die Lebensmittelindustrie OKS 2671

OKS | Industriereiniger

Hochwirksamer Reiniger auf Lösemittelbasis mit abgestimmten Wirkstoffgemisch und guter Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen.

Spezialreiniger Varioclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Spezialreiniger Varioclean

Stihl | Industriereiniger

Spezialreiniger zum entfernen von Ölen, Fetten, Harzen und Lösen von organischen Verschmutzungen.

Spezialreiniger Varioclean ECO | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Spezialreiniger Varioclean ECO

Stihl | Industriereiniger

Spezialreiniger zum Entfernen von Ölen, Fetten, Harzen und Lösen von organischen Verschmutzungen.

Harzlöser Superclean | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Harzlöser Superclean

Stihl | Industriereiniger

Reinigungs- und Schmiermittelspray zum Entfernen von Schmutzablagerungen und gleichzeitiger Schmierung auf Schneidgarnituren.

PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit

Tangit | Industriereiniger

Spezialreiniger und Primer mit guten Anlöseeigenschaften, entfernt zuverlässig Rückstände und Verunreinigungen und beugt Undichtigkeitsprobleme vor.

Aktion
Bremsen- und Montagereiniger VB 02 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsen- und Montagereiniger VB 02

Varybond | Industriereiniger

Bremsen- und Montagereiniger für die Reinigung von Bremsen, Bremsscheiben und -klötzen. Hervorragend geeignet für die Vorbereitung von Klebe- und Dichtflächen.

Bremsen- und Kupplungsreiniger VR 190 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsen- und Kupplungsreiniger VR 190

Teroson | Industriereiniger

Vielseitig einsetzbarer Flüssigreiniger auf Lösungsmittelbasis zur schnellen, gründlichen Reinigung und Entfettung an Bauteilen, Bremsen und Kupplungen, ideal auch vor dem erneuten Fetten.

Bremsenreiniger Brake Cleaner | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Bremsenreiniger Brake Cleaner

Soudal | Industriereiniger

Leistungsfähiges Bremsen-Reinigungsmittel und Entfetter, entfernt mühelos überschüssige Bremsflüssigkeit und Ölreste und verhindert quietschende Geräusche sowie ein Durchrutschen der Kupplung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken