Menu

Korrosionsspray PIKO

von Pitzl   |   mehr Korrosionsschutz

Drucken
Korrosionsschutzspray für außergewöhnliche Anforderungen.
Einsatzbereich
  • beim Einbetonierten von Pfostenträger-Sytemen
  • bei Berührung mit frischem Zement
  • bei Kontakt mit essighaltigen Silikonen
  • bei Einsatz von Streu- und Meersalz

Vorteile/Ausführungen
  • langfristiger Korrosionsschutz 

Anwendungen/Hinweise
  • nach einfachem Farbauftrag ist bereits ein guter Korrisionsschutz gegeben
  • bei zwei Farbschichten bietet PIKO Schutz vor starken Korrosionsbelastungen
  • bei drei Schichten gewährleistet PIKO Schutz bei größten atmosphärischen Belastungen
  • wärmeforcierte Trocknung ist nicht möglich

Technische Daten
  • Verarbeitungstemperatur
+15 °C bis +25 °C
  • grifffest (bei 20 °C/ 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
nach ca. 100 min

Downloads

Für Sie interessant

Schutzfilm für Metalle OKS® 2100 | Korrosionsschutz
angesehen
Schutzfilm für Metalle OKS® 2100

OKS | Korrosionsschutz

Temporärer Korrosionsschuztfilm auf Wachsbasis, geeignet für den Versand und die Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Schutzfilm für Metalle OKS® 2101, Spray | Korrosionsschutz
angesehen
Schutzfilm für Metalle OKS® 2101, Spray

OKS | Korrosionsschutz

Temporärer Korrosionsschuztfilm auf Wachsbasis, geeignet für den Versand und die Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Edelstahl-Schutz OKS® 2541 | Korrosionsschutz
angesehen
Edelstahl-Schutz OKS® 2541

OKS | Korrosionsschutz

Ein haftstarker und schlagfester Schutzspray mit Edelstahlpigmenten, der eine widerstandsfähige Schutz- und Dekorschicht auf allen Werkstoffen bildet.

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600 | Korrosionsschutz
angesehen
Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3600

OKS | Korrosionsschutz

Das NSF H1 registrierte Haftöl wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.

Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3601, Spray | Korrosionsschutz
angesehen
Hochleistungs-Korrosionsschutzöl für die Lebensmitteltechnik OKS® 3601, Spray

OKS | Korrosionsschutz

Das NSF H1 registrierte Haftöl-Spray wird als Langzeitschutz von blanken Metalloberflächen und Maschinenteilen die gelagert oder transportiert werden sollen eingesetzt. Es bildet nach dem Abtrocknen des Lösungsmittels einen transparenten, haftstarken Ölfilm.

Formenschutz-Fluid, Spray OKS® 2301 | Korrosionsschutz
angesehen
Formenschutz-Fluid, Spray OKS® 2301

OKS | Korrosionsschutz

Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis, geeignet für lange Lagerung von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen, welche Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

Rostschutz Temporär VB 63 | Korrosionsschutz
angesehen
Rostschutz Temporär VB 63

Varybond | Korrosionsschutz

Transparenter Rostschutz mit hoher Kriechfähigkeit, verdrängt Wasser, schützt und schmiert alle Arten von Metallen und Legierungen vor Korrosion, selbst in feinsten Poren und Spalten.

Super Rostkiller SF 7505 | Korrosionsschutz
angesehen
Super Rostkiller SF 7505

Loctite | Korrosionsschutz

Behandelt Roststellen aller Art. Organische Komplexbildner wandeln den Rost in eine stabile Verbindung um und hinterlassen nach der Trocknung einen lackähnlichen Schutzfilm. Auch als Grundierung für Deckanstriche geeignet.