Menu

Konstruktionsklebstoff ALLCON 10, 1K

von Beko   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Universell einsetzbarer, einkomponentiger Kleber auf Basis von Polyurethan (PU), der im Innen- und Außenbereich nahezu alle Materialien miteinander verbindet.
Einsatzbereich
  • primerlose Verklebungen

Vorteile/Ausführungen
  • lösungsmittelfrei, geruchsarm
  • witterungsbeständig gemäß DIN EN 204 D 4
  • alterungsbeständig
  • gegen viele Chemikalien beständig
  • überstreichbar
  • einfache Handhabung

Anwendungen/Hinweise
  • Klebeflächen müssen fettfrei, sauber und tragfähig sein.
  • Klebstoff reagiert mit der Feuchtigkeit aus der Luft oder aus dem Material unter leichtem Aufschäumen
  • D4-getestet (wasserfeste) gemäß WATT 91 (+80 °C)
  • Prüfbericht nach DIN EN 204

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit langfristig 
–40 °C bis +80 °C
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
–40 °C bis + 120 °C

Material
  • Polyurethan, beige

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Dichtstoffe
Zubehör
Kartuschenpresse ECONO MAX | Dichtstoffe
angesehen
Kartuschenpresse ECONO MAX

Beko Zubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von 1-K Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml Kartuschen.

Industriereiniger
Das könnte Sie auch interessieren
Oberflächenreiniger Allclean | Industriereiniger
angesehen
Oberflächenreiniger Allclean

Beko Das könnte Sie auch interessieren

Universell einsetzbarer Oberflächenreiniger, der für die Vorreinigung von Flächen vor der Verklebung verwendet werden kann, entfernt überschüssigen Klebstoff und Dichtmittelreste, kann auch zum Säubern von Kabelenden verwendet werden.

Hybridklebstoff HY 4070, 2K, inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4070, 2K, inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Gebrauchsfertiger Universal-Strukturklebstoff für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien. Ideal bei verschiedenen Materialpaarungen geeignet.

Hybridklebstoff HY 4080 GY, 2K | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4080 GY, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universell einsetzbarer Strukturklebstoff für schlagzähe Reparaturverklebungen auf unterschiedlichen Materialien. Ideal wenn hohe Belastbarkeit und Schlagfestigkeit gefordert wird.

Hybridklebstoff HY 4090, 2K | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4090, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universell einsetzbarer Strukturklebstoff für dauerhafte Reparaturverklebungen auf unterschiedlichen Materialien.

Acrylatklebstoff AA 317, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 317, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von starren, enganliegenden metallischen oder keramischen Bausteilen.

Acrylatklebstoff AA 326, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 326, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber für Magnetverklebungen.

Acrylatklebstoff AA 330, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 330, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber, ideal um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Acrylatklebstoff AA 3298, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 3298, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber, ideal für Glasverklebungen und Metallbleche.

Acrylatklebstoff AA 3504, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 3504, 1K

Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber für Magnetverklebungen, ideal wenn schnelles Fixieren von Materialien erwünscht ist.

Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330/Aktivator SF 7388 | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330/Aktivator SF 7388

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber inkl. Aktivator, ideal um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421, 2K | Klebstoffe
angesehen
Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.