Menu

2K-Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für Hochleistungsanwendungen geeignet.
Einsatzbereich
  • Metall
  • Keramik
  • Holz
  • Glas
  • Duroplaste

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Festigkeit
  • gute Feuchtigkeitsbeständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Mischungsverhältnis 1:1
  • nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereicherte Systeme
  • nicht geeignet als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien

Technische Daten
  • Verarbeitungszeit
30 bis 150 min
  • Handfestigkeit 
240 min
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +120 °C

Material
  • chemische Basis aus Epoxidharz

Downloads

Für Sie interessant

Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Manuelle Doppelkartuschenpistole 96001

Loctite Zubehör

Handgeführtes, manuell betriebenes Dosiergerät zur einfachen und sparsamen Verarbeitung von Klebstoffen, geeignet für 2K-Kartuschen.

Statikmischer SQ 7,5-24 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer SQ 7,5-24

Loctite Zubehör

Quadratische Mischdüse für präzises Mischen von Epoxide im Verhältnis 1:1 und 2:1 für 2K-Klebstoffe.

Abverkauf
Statikmischer SQ 5,3-24 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Statikmischer SQ 5,3-24

Loctite Zubehör

Quadratische Mischdüse für präzises Mischen von Epoxide im Verhältnis 1:1 und 4:1 für 2K-Klebstoffe.

Adapter 97956 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Adapter 97956

Loctite Zubehör

Dosier-Kit für 50 ml 2K-Klebstoffe.

2K-Hybridklebstoff HY 4070 inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4070 inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Hybridklebstoff HY 4080 GY | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4080 GY

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

2K-Hybridklebstoff HY 4090 inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
2K-Hybridklebstoff HY 4090 inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Universeller Sofortklebstoff aus Epoxiden und Acrylaten für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien.

Acrylatklebstoff AA 317 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 317

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von starren, enganliegenden metallischen oder keramischen Bauteilen.

Acrylatklebstoff AA 326 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 326

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Magnetverklebungen.

Acrylatklebstoff AA 330 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 330

Loctite | Klebstoffe

Universeller, struktureller Acrylatkleber um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Acrylatklebstoff AA 3298 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 3298

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber mit Haftvermittler auf Silikonbasis für Verklebungen, die mit Dauer- bzw. Wechsellasten beansprucht werden.

Acrylatklebstoff AA 3504 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Acrylatklebstoff AA 3504

Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von Ferriten auf plattierte Elektromotorteile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken