Menu

Epoxidharzkleber UHU® PLUS ENDFEST, 2K

mehr Klebstoffe

Drucken
Sehr leistungsstarker, klarer und flüssiger Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für hochfeste Klebebindungen an zahlreichen Werkstoffen.
Einsatzbereich
  • Metall, Stein, Porzellan, Holz, Glas, und viele Kunststoffe

Vorteile/Ausführungen
  • fugenfüllend
  • wasserfest
  • lackierbar
  • Chemikalien resistent
  • elektrisch isolierende Eigenschaften nach Aushärtung

Anwendungen/Hinweise
  • Mischverhältnis 1:1 (nach Volumen)
  • nicht geeignet für Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +100 °C
  • Trockungs-/Aushärtezeit
 90 min
  • Endfest
12 min

Material
  • Farbe
honigfarben
  • Bindemittel
Epoxidharz
  • Härter
Aliphatische Amine

Lieferumfang
  • Binder + Härter 33 g

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Hybridklebstoff HY 4070, 2K, inkl. 4 Dosierspitzen | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4070, 2K, inkl. 4 Dosierspitzen

Loctite | Klebstoffe

Gebrauchsfertiger Universal-Strukturklebstoff für schnelle Reparaturverklebungen und Instandhaltungen auf unterschiedlichen Materialien. Ideal bei verschiedenen Materialpaarungen geeignet.

Hybridklebstoff HY 4080 GY, 2K | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4080 GY, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universell einsetzbarer Strukturklebstoff für schlagzähe Reparaturverklebungen auf unterschiedlichen Materialien. Ideal wenn hohe Belastbarkeit und Schlagfestigkeit gefordert wird.

Hybridklebstoff HY 4090, 2K | Klebstoffe
angesehen
Hybridklebstoff HY 4090, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universell einsetzbarer Strukturklebstoff für dauerhafte Reparaturverklebungen auf unterschiedlichen Materialien.

Acrylatklebstoff AA 317, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 317, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller Acrylatkleber für Verklebungen von starren, enganliegenden metallischen oder keramischen Bausteilen.

Acrylatklebstoff AA 326, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 326, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber für Magnetverklebungen.

Acrylatklebstoff AA 330, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 330, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber, ideal um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Acrylatklebstoff AA 3298, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 3298, 1K

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber, ideal für Glasverklebungen und Metallbleche.

Acrylatklebstoff AA 3504, 1K | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff AA 3504, 1K

Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber für Magnetverklebungen, ideal wenn schnelles Fixieren von Materialien erwünscht ist.

Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330/Aktivator SF 7388 | Klebstoffe
angesehen
Acrylatklebstoff Multibond-Set AA 330/Aktivator SF 7388

Loctite | Klebstoffe

Struktureller No-Mix-Acrylatkleber inkl. Aktivator, ideal um unterschiedliche Werkstoffe miteinander zu verkleben.

Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421, 2K | Klebstoffe
angesehen
Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3421, 2K

Loctite | Klebstoffe

Universeller Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.

Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430, 2K | Klebstoffe
angesehen
Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3430, 2K

Loctite | Klebstoffe

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird, speziell für schnelle und hochtransparente Verklebungen geeignet.

Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3450, 2K | Klebstoffe
angesehen
Epoxidharz-Strukturklebstoff EA 3450, 2K

Loctite | Klebstoffe

Konstruktions-Kleber für starre Klebungen auf große Flächen bei denen nach dem Fügen noch Zeit zum Justieren der Bauteile benötigt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken