Menu

Flächendichtung 573, niedrigfest

von Loctite   |   mehr Klebstoffe

Drucken
Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.
Einsatzbereich
  • verwindungssteife Metallflansche
  • Flächendichtungs- und Dichtungsanwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • tropft nicht, ideal für Überkopf-Arbeiten
  • sichtbar unter UV-Licht
  • lösungsmittelbeständig
  • schmierstoffbeständig
  • sofortige Dichtwirkung
  • nach Aushärtung beständig gegen hohe Drücke
  • verhindert Korrosion zwischen den Flanschen 

Anwendungen/Hinweise
  • Oberflächen sollten fettfrei, sauber und trocken sein
  • Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss zwischen den Flanschflächen

Technische Daten
  • Klebespalt-Ø max.
0,10 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–55 °C bis +150 °C

Material
  • thixotrop, gelartig
  • Acrylat
  • chemische Basis aus Dimethacrylatester

Downloads

Für Sie interessant

Schnellreiniger SF 7063 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Schnellreiniger SF 7063

Loctite Zubehör

Reiniger zum Entfetten und Reinigen der Klebeoberflächen vor dem Kleben. Entfernt mühelos Schmutz, Harze, Lacke und Schmierflüssigkeiten.

Kleb- und Dichtstoffentferner SF 7200 | Industriereiniger
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoffentferner SF 7200

Loctite Zubehör

Schonender, schaumartiger Bauteil-Reiniger und Kleb- und Dichtstoffentferner zur leichteren Entfernung von ausgehärteten chemischen Flächen- und Feststoffdichtungen. Kann auf den meisten Oberflächen eingesetzt werden.

Aktivator SF 7471 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7471

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaeroben Strukturkleb- und Dichtstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Aktivator SF 7649 | Klebehilfsmittel
angesehen
Gekauft
Aktivator SF 7649

Loctite Zubehör

Beschleuniger zur schnelleren Aushärtung von anaerob härtenden Methacrylat- und Acrylat Klebstoffen, besonders bei niedrigen Umgebungstemperaturen.

Flächendichtung 510, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 510, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.

Flächendichtung 518, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 518, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.

Flächendichtung 574, mittelfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung 574, mittelfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert.

Flächendichtung SI 5699, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung SI 5699, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Flächendichtung SI 5910, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung SI 5910, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Flächendichtung SI 5920, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung SI 5920, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Flächendichtung SI 5926, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung SI 5926, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Flächendichtung SI 5970, niedrigfest | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Flächendichtung SI 5970, niedrigfest

Loctite | Klebstoffe

Selbstformende Dichtung, die Flanschen perfekt über einen langen Zeitraum abdichten und somit das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen verhindert, speziell für flexible Flansche die nicht verwindungssteif sind.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken