Menu

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.
Einsatzbereich
  • hochenergetische Oberflächen
  • Metall

Vorteile/Ausführungen
  • leistungsfähige Scherfestigkeit und Schälkraft
  • hohe Anfangsklebkraft
  • Anpassungsfähigkeit mit leistungsfähiger Haftkraft
  • zuverlässig konsistente Klebekraft
  • hervorragende Haltbarkeit
  • ausgezeichnete Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • chemikalienbeständig
  • UV-beständig
  • beständig gegenüber hohen- und niedrigen Temperaturen

Anwendungen/Hinweise
  • ersetzt mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur 
+15 °C bis +25 °C 
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
+150 °C
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
+230 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit
2,50 N/mm

Material
  • Klebstoff aus Acrylat
  • Schutzabdeckung aus roter Folie (F)

Downloads

Für Sie interessant

Haftvermittler/Primer VHB™ 94 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Haftvermittler/Primer VHB™ 94

3M Zubehör von

Erhöht die Klebkraft zwischen Träger und Klebmasse und sorgt für rückstandsfreies Entfernen, speziell für die VHB™ Klebebänder mit Acrylat-Klebstoffen auf kritischen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912

3M | Klebebänder, doppelseitig

Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4918 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4918

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4930 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4930

3M | Klebebänder, doppelseitig

Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4932 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4932

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4936 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4936

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken