Menu

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4950

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.
Einsatzbereich
  • hochenergetische Oberflächen
  • Metall

Vorteile/Ausführungen
  • gleicht größere Fügespaltunterschiede aus
  • verklebt und dichtet Werkstoffe mit rauer oder glatter Oberfläche
  • leistungsfähige Zug- und Scherfestigkeit
  • sehr hohe Anfangsklebkraft
  • witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • lösemittelbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Vorsicht bei Verklebungen auf Kunststoffen mit niederenergetischen Oberflächen wie Polyethylen oder Polypropylen
  • ersetzt mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur 
+18 °C bis +30 °C 
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
+150 °C
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
+93 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit
4,40 N/mm

Material
  • Klebstoff aus Acrylat geschäumt
  • Schutzabdeckung aus Folie (F)

Downloads

Für Sie interessant

Primer Silan Glas | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Primer Silan Glas

3M Zubehör von

Zur Vorbehandlung von Glasoberflächen um Feuchtigkeitsunterwanderungen zu verhindern und erhöht somit die Klebkraft.

Oberflächenreiniger VHB™ | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Oberflächenreiniger VHB™

Zubehör von

Zur Vorbehandlung der Klebeoberflächen auf glatten, lackierten Oberflächen.

Oberflächen-Reinigungstuch VHB™ | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Oberflächen-Reinigungstuch VHB™

3M Zubehör von

Fusselfreie, mit Isopropanol getränkte Reinigungstücher zur Vorbehandlung der Klebeoberflächen.

Haftvermittler/Primer VHB™ 94 | Klebebänder Zubehör
angesehen
Gekauft
Haftvermittler/Primer VHB™ 94

3M Zubehör von

Erhöht die Klebkraft zwischen Träger und Klebmasse und sorgt für rückstandsfreies Entfernen, speziell für die VHB™ Klebebänder mit Acrylat-Klebstoffen auf kritischen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912

3M | Klebebänder, doppelseitig

Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken