Menu

Hochleistungsklebeband VHB™-GPH-110GF

von 3M   |   mehr Klebebänder, doppelseitig

Drucken
Elastisches VHB™-GPH Klebebänder (General Purpose High Temperature), ermöglicht ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben im Innen- und Außenbereich, ideal für hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung geeignet.
Einsatzbereich
  • hochenergetische Oberflächen
  • mittelenergetische Oberflächen
  • Metall
  • Kunststoff

Vorteile/Ausführungen
  • gute Dichtfunktion bei hohen Betriebstemperaturen
  • leistungsfähige Zug- und Scherfestigkeit
  • sehr hohe Anfangsklebkraft
  • witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • lösemittelbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • ersetzt mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe

Technische Daten
  • Anwendungstemperatur 
+15 °C bis +25 °C 
  • Temperaturbeständigkeit kurzfristig
+230 °C
  • Temperaturbeständigkeit langfristig
+150 °C
  • Klebekraft/Schälfestigkeit
3,7 N/mm

Material
  • Klebstoff aus geschlossenzelligem Acrylat
  • Schutzabdeckung aus silikonisiertem PE-Film

Downloads

Für Sie interessant

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4611

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4613

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4646

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4655

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4905

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4910, Blisterverpackung

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4912

3M | Klebebänder, doppelseitig

Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4918 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4918

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4930 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4930

3M | Klebebänder, doppelseitig

Dickeres, sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen, speziell zum Ausgleichen von Toleranzen und zum Verkleben von unebenen Oberflächen.

Abverkauf
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4932 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4932

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4936 | Klebebänder, doppelseitig
angesehen
Gekauft
Doppelseitiges VHB™-Klebeband 4936

3M | Klebebänder, doppelseitig

Sehr leistungsstarkes, viskoelastisches Acrylat-Klebeband für ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben auf verschiedenen Oberflächen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken