Menu

Dicht- und Bauklebstoff Multi MS, 1K

von Fischer   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Nassbereiche
  • Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen
  • Befestigungen und Versiegelungen von Spiegeln

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Elastizität
  • gute Anfangshaftung
  • sehr emissionsarm
  • schrumpf- blasenfrei
  • UV-, witterungsbeständig
  • feuchtigkeits-, schimmelpilzbeständig
  • silikon-, lösemittelfrei
  • geruchlos, angenehmes Raumklima

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe
  • überstreichbar mit wasserbasierten Farben, synthetischen Lacken
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C 
  • Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +40 °C
  • Hautbildungszeit (+23 °C)
10 min
  • Bruchdehnung
350 %

Material
  • MS-Polymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Dübeltechnik
Zubehör von
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Abstandsmontagesystem TherMax 12, 16

Fischer Zubehör von

TherMax Befestigungssystem wird zur thermisch getrennten Befestigung im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) verwendet. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist das System für zahlreiche Baustoffe zugelassen. Die Ankerstange mit dem glasfaserverstärkten Konus fräst sich selbstschneid...

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, auch zur Nassverglasung speziell im Holzfenster geeignet.

Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

Fenster-Montagekleber SP351, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Montagekleber SP351, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spezieller Fensterbank-Kleber, ein spritzbarer Kleb- und Fugendichtstoff für ein spannungsausgleichendes Kleben auf unterschiedlichen Materialien im Fensterbau.

Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff zur Verklebung von Fensterfolien und Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, sowie zum Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten, auch bei feuchten Untergründen.