Menu

Kartuschenpresse ECONO MAX

von Beko   |   mehr Dichtstoffzubehör

Drucken
Zur Aufnahme und Verarbeitung von 1-K Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml Kartuschen.
Vorteile/Ausführungen
  • extrem robuste Ausführung
  • sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung
  • stabile Vorschubstange
  • ermüdungsfreies Arbeiten
  • sehr hoher Wirkungsgrad
  • drehbare Kartuschenschale
  • integrierter Leiterhaken

    • Anwendungen/Hinweise
      • auch für beko-Verbundmörtel und -Injektionsmörtel geeignet

      Downloads

Für Sie interessant

Kleb- und Dichtstoff Tackcon Superflex, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Tackcon Superflex, 1K

Beko Zubehör von

Flexibler, hochshoriger Mischpolymer, der aufgrund seines breiten Haftspektrums universell mit normalen Kartuschenpressen einsetzbar ist, kombiniert Dichten und Kleben.

Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Gecko Hybrid POP, 1K

Beko Zubehör von

Der flexible und sehr gut glättbare Kleber POP (PolyOxyPropylen) mit hoher Anfangshaftung ist auch noch nach ca. 20 Minuten korrigierbar. Eignet sich für nahezu alle Untergründe und für den Lebensmittelbereich.

Kleb- und Dichtstoff Tackcon Flexibles, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Tackcon Flexibles, 1K

Beko Zubehör von

Flexibler, hochshoriger Mischpolymer, der aufgrund seines breiten Haftspektrums universell mit normalen Kartuschenpressen einsetzbar ist, kombiniert Dichten und Kleben.

Dichtstoffe
Zubehör von
Spezial-Dichtstoff Kamin-Dicht, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Spezial-Dichtstoff Kamin-Dicht, 1K

Beko Zubehör von

Extrem hitzebeständige Dichtungspaste zur feuerbeständigen Fugenabdichtung zwischen Bauelementen.

Klebstoffe
Zubehör von
Konstruktionsklebstoff ALLCON 10 | Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Konstruktionsklebstoff ALLCON 10

Beko Zubehör von

PU-Kleber für Verklebungen und Verbindungen unterschiedlicher Materialien.

Dichtstoffe
Zubehör von
Bitumendichtmasse Bitu-Dicht, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Bitumendichtmasse Bitu-Dicht, 1K

Beko Zubehör von

Dehnfähiger, dauerelastischer Dichtstoff für Abdichtungs- und Reparaturarbeiten im Dach-, Wand- und Bodenbereich. Auch auf regennassen Untergründen.

Dichtstoffe
Zubehör von
Dichtmasse Ceral-Silicon, 1K | Dichtstoffe
angesehen
Gekauft
Dichtmasse Ceral-Silicon, 1K

Beko Zubehör von

Hochwertiger Dichtstoff für den Einbau von Ceran-Kochfeldern

Pinsel Terolan | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Pinsel Terolan

Teroson | Dichtstoffzubehör

Geeigneter Pinsel zum Auftragen von streichbarer Dichtmassen oder Nahtabdichtungen.

Kartuschendüse für Silikonkartuschen | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschendüse für Silikonkartuschen

Illbruck | Dichtstoffzubehör

Transparente Kartuschendüse, die für handelsübliche Silikonkartuschen geeignet ist.

Fugenglätter-Set AA311 | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Fugenglätter-Set AA311

Illbruck | Dichtstoffzubehör

Multifunktional einsetzbare Fugenglätter-Set wahlweise mit Winkel- oder Radienschablonen, ermöglicht einfaches Abglätten von Hybrid, Acryl und Silikon Dichtstoffen.

Kartuschenpresse Skelett Metall, 310 ml | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Kartuschenpresse Skelett Metall, 310 ml

Dichtstoffzubehör

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Norm-Kartuschen mit Sechskantvorschub.

Glättemittel für Dichtstoffe | Dichtstoffzubehör
angesehen
Gekauft
Glättemittel für Dichtstoffe

Beko | Dichtstoffzubehör

Gebrauchsfertiges Glättmittel mit Sprühkopf, erleichtert das Glätten und gleichmäßiges Abziehen des Dichtstoffes (Silikon), und verkürzt die Aushärtezeit der Fugenoberfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken