Menu

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
1-K-MS-Polymer, neutraler, universell einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff.
Einsatzbereich
  • Dichten und Kleben im Holz-, Hoch- und Tiefbau
  • Strukturverklebung von Sicherheitsglas 
  • Abdichten von Bodenfugen
  • Dichten und Kleben von Metallkonstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • farbecht, wasserfest (Seewasser), witterungs- und UV-beständig
  • lösungsmittel-, isocyanat- und silikonfrei
  • gleicht Unebenheiten und Materialspannungen aus
  • unempfindlich gegen Schimmel

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für PE, PP, PTFE und Harthölzer
  • mit wasserbasierten Farben überstreichbar
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit 
–40 °C bis +90 °C
  • Hautbildungszeit
ca. 10 min
  • Härte 
40 ± 5 Shore A 
  • Zugfestigkeit ISO 37
1,8 N/mm²
  • Bruchdehnung ISO 37
750 %

Material
  • MS-Hybridpolymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Kartuschenpresse Profi | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Kartuschenpresse Profi

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpistole mit runder Schubstange und handfreundlich geformtem Griff für 310-ml-Kartuschen.

Profi-Kartuschenpresse, Aluminium | Schmierstoffgeräte
angesehen
Profi-Kartuschenpresse, Aluminium

Schuller Eh´klar Zubehör

Kartuschenpresse in leichter, stabiler Ausführung für Beutel und Kartuschen, mit glatter Schubstange.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Schneller Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Kristallklarer, flexibler Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Hybrid-Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit schneller Soforthaftung und guter Verarbeitbarkeit.

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

1-K-MS-Polymer, neutraler, universell einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Anfangshaftung und sehr guter Endfestigkeit auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Silikon-Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Silikon-Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Industrieller, thixotropischer zweikomponentiger Alkoxy-Silikon-Kleb- und Dichtstoff, für Glas und Metall in Hochtemperaturanwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken