Menu

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® High Tack, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Hochwertiger, elastischer Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Anfangshaftung und sehr guter Endfestigkeit auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.
Einsatzbereich
  • elastische Verklebungen in der Automobil- und Containerindustrie
  • elastische Verklebungen in üblichen Bauanwendungen
  • Abdichten und Kleben im Hoch- und Tiefbau

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen
  • dauerelastisch nach Aushärtung
  • gut ausspritzbar
  • hohe Wetter- und UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Verarbeitung mit Hand- oder Pressluft-Dosierpistole
  • mit wasserbasierten Farben überstreichbar

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Hautbildungszeit
ca. 10 min
  • Härte
38 ± 5 Shore A
  • Zugfestigkeit ISO 37
2,40 N/mm²
  • Bruchdehnung ISO 37
300 %

Material
  • MS-Hybridpolymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Schneller Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® Crystal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Kristallklarer, flexibler Dicht- und Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien zum Abdichten, Verkleben, Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Fix ALL® X-treme Power Express, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Extremer Montage-Klebstoff auf Hybridpolymer-Basis mit sofortiger Haftung extrem schwerer Materialien (Last von bis zu 400 kg/m²) ohne zusätzliche Hilfsmittel, nach vollständiger Durchhärtung noch stärker, zum Verkleben und Befestigen. Auch auf leicht feuchten Oberflächen.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® Supertack 255 Turbo, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Hybrid-Kleb-/Dichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit schneller Soforthaftung und guter Verarbeitbarkeit.

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® MS Clear, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

1-K-MS-Polymer, neutraler, universell einsetzbarer Kleb-/Dichtstoff.

Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Kleb- und Dichtstoff Soudaseal® 240 FC, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Hochwertiger, neutralvernetzender Klebdichtstoff für Anwendungen im Sanitärbereich.

Silikon-Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Silikon-Kleb- und Dichtstoff SI 5610, 2K

Loctite | Dichtstoffe, Klebstoffe

Industrieller, thixotropischer zweikomponentiger Alkoxy-Silikon-Kleb- und Dichtstoff, für Glas und Metall in Hochtemperaturanwendungen.

Fenster-Montagekleber SP351, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Montagekleber SP351, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Für ein spannungsausgleichendes Kleben auf unterschiedlichen Materialien im Fensterbau mit sofortiger, hoher Anfangshaftung.

Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Elastischer Kleber auf Hybrid-Basis, polymerisiert bei Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit. Umweltfreundlich, da die ökologischen Kriterien von baubook erfüllt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken