Menu

Dampfbremsenkleber Soudafoil® 360H, 1K

von Soudal   |   mehr Dichtstoffe, Klebstoffe

Drucken
Hochwertiger, neutraler Einkomponenten SMX-Hybridpolymer-Dichtungskleber zur Verklebung und Abdichtung von Fensterfolien im Innen- und Außenbereich.
Einsatzbereich
  • Kleben und Abdichten, speziell im Fensterbereich, an Mauerwerk, Beton, Putz und Zement

Vorteile/Ausführungen
  • luftdichte Verbindung nach DIN 4108-7
  • erfüllt die Vorgaben für geringe Emissionen aus GEV EMICODE EC-1R Plus
  • Haftung ohne Primer auch auf feuchten Oberflächen
  • witterungs- und UV-beständig
  • frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Halogenen und Säuren

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet für Untergründe aus PE, PP, PTFE, Silikon und Bitumen
  • Oberfläche sollte vor der Anwendung gereinigt werden und trocken sein
  • Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit (feuchtigkeitshärtend)
  • Verarbeitung mit Dosierpistole

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +90 °C
  • Hautbildungszeit
ca. 10 min
  • Härte 
ca. 50 ±5 Shore A 
  • Zugfestigkeit ISO 37
2 N/mm²
  • Bruchdehnung ISO 37
300 %

Material
  • MS-Hybridpolymer, pastös

Zertifizierungen

EMICODE® EC1PLUS


Downloads

Für Sie interessant

Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Dampfsperrenkleber Vapourseal, 1K

Soudal | Dichtstoffe, Klebstoffe

Plastoelastischer Dichtklebstoff zur dauerhaften Verklebung von Dampfsperren und für dampfundurchlässige Verbindungen von Mauerwerk und Baumaterialien.

Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster- und Anschlussfugen-Silikon FA101, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen, auch zur Nassverglasung speziell im Holzfenster geeignet.

Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Hochbaufugen-Dichtstoff PROFLEX SEAL SP525, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen.

Fenster-Montagekleber SP351, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Montagekleber SP351, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spezieller Fensterbank-Kleber, ein spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff für ein spannungsausgleichendes Kleben auf unterschiedlichen Materialien im Fensterbau.

Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Fenster-Folienkleber Öko SP025, 1K

Illbruck | Dichtstoffe, Klebstoffe

Spritzbarer Kleber- und Fugendichtstoff zur Verklebung von Fensterfolien und Herstellung von luft- und windsicheren Anschlüssen auf bauüblichen Untergründen, sowie zum Ausgleich von Unebenheiten am Klebeuntergrund und für Abdichtungsarbeiten, auch bei feuchten Untergründen.

Bauklebstoff Multi MS, 1K | Dichtstoffe, Klebstoffe
angesehen
Gekauft
Bauklebstoff Multi MS, 1K

Fischer | Dichtstoffe, Klebstoffe

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff mit Hybrid-Technologie für feuchte Untergründe sowie für universelle Abdichtungen im Innen- und Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken