Menu

Schalöl Sika® Separol® F-200

von Sika   |   mehr Schalöle, Trennmittel

Drucken
Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf pflanzlicher Basis, für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.
Einsatzbereich
  • auf saugenden und nichtsaugenden Schalungen
  • vertikale Schalung
  • umweltsensible Bereiche

Vorteile/Ausführungen
  • lösemittelfrei, aluminiumfrei
  • biologisch leicht abbaubar
  • sehr gute Trennwirkung
  • schnelles und sauberes Ausschalen
  • Betonreste können leicht durch Bürsten entfernt werden
  • schützt vor dem Auslaugen
  • keine Fleckenbildung
  • unempfindlich gegen Rütteln

Technische Daten
  • Viskosität dynamisch 
ca. 50 mPa.s (20 °C)
  • Dichte 
0,91 g/cm³

Material
  • Pflanzenöl flüssig, gelb

Downloads

Für Sie interessant

Schalöl | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Schalöl

Sika | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Schalwachs | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Schalwachs

Schalöle, Trennmittel

Hoch widerstandsfähige und temperaturbeständige Schalwachspaste für schwierige Schalungen aller Art.

Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W

MTC | Schalöle, Trennmittel

Biologisch abbaubares mineralöl- und lösungsmittelfreies Trennmittel mit Korrosionsschutz. Für den Einsatz zur Vorbehandlung von beheizten Schalungen und Beton, sowie von Stahl- und Holzschalungen.

Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei

TAL Betonchemie | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelfreies und gebrauchsfertiges, flüssiges Trennmittel für sehr leichte, saubere, rückstandsfreie Entschalungen. Für saugende und nicht saugende Schalungen geeignet.

Trennmittel Formenal 12, winterfest | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Trennmittel Formenal 12, winterfest

Schalöle, Trennmittel

Biologisch schnell abbaubares Spezialtrennmittel, winterfest bis –10 °C, ermöglicht die Herstellung von fleckenfreien Betonflächen.

Trennmittel Elkolin 111 | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Gekauft
Trennmittel Elkolin 111

Houghton | Schalöle, Trennmittel

Vielseitig einsetzbares Anti-Seiz-Schmiermittel, auch bei komplizierten Formen ist ein sicheres Ablösen der Schalungsteile gegeben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken