Menu

Schalwachs

mehr Schalöle, Trennmittel

Drucken
Hoch widerstandsfähige und temperaturbeständige Schalwachspaste für schwierige Schalungen aller Art.
Einsatzbereich
  • Fertigteile
  • Tunnelbau
  • Stahlschalung und Behälterbau

Vorteile/Ausführungen
  • niedriger Schmelzpunkt
  • einfache Betonverteilung durch dünne Wachsschicht
  • keine Porenbildung

Technische Daten
  • Schmelzpunkt
ca. 35 °C
  • Dichte (15 °C) DIN 51757
ca. 0,85 g/cm³

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schalöl | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Schalöl

Sika | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Aktion
Schalöl Sika® Separol® F-200 | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Schalöl Sika® Separol® F-200

Sika | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelfreies Schalungs-Trennmittel auf pflanzlicher Basis, für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen, für einwandfreie Schalflächen von Sichtbeton und Betonfertigteilen.

Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Trennmittel BIO-Trennfix 2000/W

MTC | Schalöle, Trennmittel

Biologisch abbaubares mineralöl- und lösungsmittelfreies Trennmittel mit Korrosionsschutz. Für den Einsatz zur Vorbehandlung von beheizten Schalungen und Beton, sowie von Stahl- und Holzschalungen.

Trennmittel Talol PX, lösemittelhaltig | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Trennmittel Talol PX, lösemittelhaltig

TAL Betonchemie | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelhaltiges und gebrauchsfertiges, flüssiges Trennmittel für sehr leichte, saubere und rückstandsfreie Entschalungen. Für saugende und nicht saugende Schalungen geeignet.

Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Trennmittel Talol PS, lösungsmittelfrei

TAL Betonchemie | Schalöle, Trennmittel

Lösungsmittelfreies und gebrauchsfertiges, flüssiges Trennmittel für sehr leichte, saubere und rückstandsfreie Entschalungen. Für saugende und nicht saugende Schalungen geeignet.

Trennmittel Formenal 12, winterfest | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Trennmittel Formenal 12, winterfest

Schalöle, Trennmittel

Ein biologisch schnell abbaubares Spezialtrennmittel, winterfest bis –10 °C. Es bildet eine physikalisch-chemisch trennende Schicht zwischen Beton und Form, die auch bei höheren Temperaturen ablauffest ist, und erleichtert die Entschalung, ermöglicht die Herstellung von fleckenfr...

Trennmittel Elkolin 111 | Schalöle, Trennmittel
angesehen
Trennmittel Elkolin 111

Houghton | Schalöle, Trennmittel

Vielseitig einsetzbares Anti-Seiz-Schmiermittel, auch bei komplizierten Formen ist ein sicheres Ablösen der Schalungsteile gegeben.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken