Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit ausgezeichneter Formstabilität zum Dämmen, Isolieren, Befestigen und Ausfüllen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren Füllen und Kleben im Bau und Industrie.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Isolieren, Dämmen und Ausfüllen bei tiefen Temperaturen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten von Schacht- und Brunnenringen, ersetzt ein zeitaufwendiges Aufmörteln.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum zur sicheren Montage von Fenster und Türen sowie zum Setzen von Badewannen und Duschtassenträgern.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Feinzellen-Polyurethanschaum zum Abdichten, Dämmen und Ausfüllen.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender, elastischer Polyurethanschaum zum Ausschäumen, Dämmen, Isolieren und Abdichten, optimal für die Sanierung und Renovierung im Neu- und Umbau.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethan-Adapterschaum zum Dämmen, Befestigen, Ausschäumen und Abdichten.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender, halogenfreier Polyurethanschaum zum Dämmen, Isolieren und Abdichten.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Schaum aus Basis innovativer SMX-Polymere zum Füllen, Dämmen und Isolieren.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Wärmedämmstoffplatten und Trockenbauplatten.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Wärmedämmstoffplatten und Trockenbauplatten.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Feuerbeständiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum (High Yield) zum Füllen und Abdichten.
Soudal | PU-Schäume und Zubehör
Selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung sowie Dämm- und Dränelementen.
Illbruck | PU-Schäume und Zubehör
Fugenfüller zur Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau.
Generell braucht 1K-PU-Schaum zum Aushärten Feuchtigkeit – also vor und nach dem Ausbringen die Fläche mit Wasser besprühen. Die ideale Umgebungstemperatur wäre +5 °C bis +25 °C.
Unter optimalen Bedingungen während des Aushärtungsvorganges ist der PU-Schaum nach etwa 10 min. klebefrei, nach etwa 60 min. schneidbar und nach etwa 12 Stunden voll belastbar. Für notwendige raschere Aushärtungen (z. B. bei der Montage von Türzargen, dem Füllen von Hohlräumen etc.) verwendet man 2K-Schäume. Diese sind je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach 7 bis 10 min. klebefrei und nach 15 bis 20 min. schneidbar sowie belastbar.
Ja. Es gibt PU-Schäume, die nicht nachexpandieren. Für Anwendungen im Perimeter-, Fassaden- und Flachdachbereich gibt es PU-Schäume (Klebeschäume) mit spezieller Rezeptur, die nach dem Ausbringen nicht mehr nachexpandieren, denn hier würde ein Nachexpandieren die bereits gemachte Arbeit zerstören (z. B. Perimeterkleber oder Soudabond Easy).
Frischer PU-Schaum kann mit einem Schaumreiniger entfernt werden. Hier muss aber beachtet werden, dass auf vielen Untergründen trotz Schaumreiniger ein Fleck zurückbleibt. Ausgehärteter PU-Schaum ist nur mechanisch (durch Abkratzen) zu entfernen.
Um die Dose noch einige Zeit weiterverwenden zu können, sollte die Dose nach einer Teilentleerung auf der Schaumpistole gelassen werden. Hierbei ist die Stellschraube komplett nach rechts einzudrehen, um die Pistole zu verschließen.
Ja, aber nur während der Verarbeitung. PU-Schaum enthält Methylendiphenyldiisocyanat, kurz MDI. Dieser Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein, und kann Reizungen an Haut, Augen und den Atemwegen erzeugen. Deshalb muss bei der Verarbeitung persönliche Schutzausrüstung getragen werden, vor allem Schutzbrille und Handschuhe.
Sobald der Schaum jedoch ausgehärtet ist, besteht diese Gefahr nicht mehr, da die Isocyanate bei der Aushärtung diffundieren und sich verflüchtigen.
Eine nachhaltige Alternative wäre der isocyanatarme Pistolen- und Montageschaum Soudaform PURe. Mit einem Isocyanat-Anteil von <0,1 % und nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz ist er bei der Verarbeitung ungefährlicher und gesünder als andere PU-Schäume.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!