Menu

Reinigungsadapter

von Soudal   |   mehr PU-Schäume und Zubehör

Drucken
Adapter für die Reinigung von Pistole und Schlauch von Soudatherm Roof 330 und 360 M mit Soudal Pistolen- und Schaumreiniger.

Downloads

Für Sie interessant

PU-Schaumpistole Compact | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Schaumpistole Compact

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Kompakte, leichte und funktionssichere Pistole.

Hand-Pistole 2K | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Hand-Pistole 2K

Soudal | PU-Schäume und Zubehör

Hochwertige, Doppelkartuschen-Presse zum Auspressen von 2 x 300-ml-Kartuschen.

PU-Schaumpistole Pro AA250 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Schaumpistole Pro AA250

Illbruck | PU-Schäume und Zubehör

PU-Metallgun-Schaumpistole für handelsübliche 1K-Schäume und professionellen, anspruchsvollen Gebrauch.

NBS-Schaumpistole BlackStar | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
NBS-Schaumpistole BlackStar

Beko | PU-Schäume und Zubehör

Robuste NBS Pistole mit 4 mm ∅ Düse aus Metall und einer Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis, mit großem Stellrad zum leichten Einstellen und ergonomischem Griff. Geeignet für die Verarbeitung von Pistolen-Schaum.

Profi-PU-Schaumpistole | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profi-PU-Schaumpistole

H.Basic | PU-Schäume und Zubehör

Robuste Pistole, welche auf Dichtheit und Funktion geprüft ist, geeignet für schwere Dauereinsätze am Bau. Durch den Universal-Dosenadapter und das polierten Innenrohr, ist ein hervorragender Schaumdurchfluss möglich.

PU-Schaumpistole Premium | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
PU-Schaumpistole Premium

PU-Schäume und Zubehör

Hochwertige Pistole zum sauberen Füllen von Fugen mit Pistolenschaum.

Schaumpistole PUP M3 | PU-Schäume und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schaumpistole PUP M3

Fischer | PU-Schäume und Zubehör

Hochwertige Metall-Pistole für die schnelle und professionelle Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen. Durch die stufenlose Regelung des Schaumauftrages ist ein kontrolliertes Füllen und Dämmen möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken