Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Filtrer les produits dans Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau TCM en PTFE ondulé, sans tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau TCM en PTFE ondulé, sans tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau ondulé très souple en PTFE sans tresse avec une épaisseur de paroi standard pour les applications à basse pression.

Tuyau PTFE TCB1E ondulé, avec tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau PTFE TCB1E ondulé, avec tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau PTFE ondulé en spirale avec ondulation plate et tressage en acier inoxydable.

Tuyau en PTFE lisse, sans tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau en PTFE lisse, sans tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau en PTFE lisse à paroi mince, offrant une excellente résistance à presque tous les produits chimiques, acides et solvants, quelle que soit leur concentration, à l'exception des métaux alcalins fondus, des composés fluorés et chlorés.

Tuyau T1B en PTFE lisse, avec tresse | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau T1B en PTFE lisse, avec tresse

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau en PTFE lisse avec tresse en acier inoxydable. Le diamètre intérieur est plus grand qu'avec d'autres tuyaux comparables, ce qui permet le montage avec des raccords hydrauliques.

Tuyau PTFE TWFSB1EP lisse, avec revêtement et spirale en EPDM | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau PTFE TWFSB1EP lisse, avec revêtement et spirale en EPDM

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau PTFE lisse avec spirale en acier inoxydable, EPDM vulcanisé et tresse en fil d'acier inoxydable à haute résistance à la traction.

Tuyau en PTFE TCMW1B1EP ondulé, avec revêtement et spirale en EPDM | Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF
consulté
Acheté
Tuyau en PTFE TCMW1B1EP ondulé, avec revêtement et spirale en EPDM

Tuyaux PTFE, tuyaux PVDF

Tuyau ondulé en PTFE très flexible avec spirale en acier inoxydable, EPDM vulcanisé et tresse en file d'acier inoxydable à haute résistance à la traction, utilisé dans des applications avec de la vapeur ou à vide élevé, par ex. dans l'industrie agro-alimentaire où un nettoyage fa...

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.

Foire aux questions