Tuyaux pour carburant

Filtrer les produits dans Tuyaux pour carburant
Affichage de 1-5 sur 5 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau de carburant super | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant super

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant super pour le transport de carburants commerciaux, en particulier pour super carburant jusqu'à max. 50 % de benzène, convient également pour E10.

Tuyau de carburant avec tressage textile | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant avec tressage textile

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant avec tresse textile pour le transport de carburants et de mélanges de carburants habituels jusqu'à une teneur en benzène de 50 % max., de carburants diesel (gasoil), d'eau, d'air et de mazout EL.

Tuyau de carburant avec tressage en acier | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant avec tressage en acier

Tuyaux pour huile

Tuyau de carburant avec tresse en acier pour le transport de carburants et de mélanges de carburants courants jusqu'à une teneur en benzène de 50 % max., de carburants diesel (gasoil), d'eau, d'air et de mazout EL.

Tuyau de carburant HYDRO'ECO | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de carburant HYDRO'ECO

Trelleborg | Tuyaux pour huile

Tuyau flexible pour le transport de carburants diesel, d'essence avec et sans plomb, de RMA, d'eau, d'air et de graisse.

Tuyau de distribution TEU/1360 | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de distribution TEU/1360

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau de distribution avec 2 inserts pour le transport de tous les carburants sans plomb (EN 228:2008) disponibles dans les stations-service avec une limite d'oxygène conforme à EEC 85/536 et une teneur en aromatiques jusqu'à 50 %. Il peut également être utilisé pour les huiles t...

Affichage de 1-5 sur 5 éléments.