Tuyaux pour camion-citerne, tuyaux de ravitaillement

Filtrer les produits dans Tuyaux pour camion-citerne, tuyaux de ravitaillement
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau de ravitaillement pour avion Gelbring HD-C | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau de ravitaillement pour avion Gelbring HD-C

Elaflex | Tuyaux pour huile

Tuyau de ravitaillement d'avion léger, flexible et difficilement inflammable selon la norme ISO 1825 (anciennement EN 1361), adapté au ravitaillement d'avions et d'hélicoptères en carburants pour moteurs d'avion et réacteurs, en liquides de dégivrage et en huiles.

Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER® | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TM1 TANKMEISTER®

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales très robuste pouvant être sollicité par aspiration et par compression, idéal pour le chargement et le déchargement de réservoirs, de véhicules- et bateaux-citernes avec des carburants sans plomb (DIN EN 228:2008) présentant une concentration limite en

Tuyau pour camion-citerne TMSL | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne TMSL

Semperit | Tuyaux pour huile

Tuyau pour huiles minérales extrêmement flexible et particulièrement robuste pour les contraintes d'aspiration et de pression pour le chargement et le déchargement de camions-citernes et de wagons-citernes ferroviaires avec des carburants sans plomb (EN 228:2008) avec une limite

Tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau haute pression pour camion-citerne Gelbring HD

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau haute pression pour camion-citerne sans spirale selon EN 12115 est un tuyau idéal pour dévidoir pour des produits pétroliers de toute nature.

Tuyau pour camion-citerne Gelbring TW | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau pour camion-citerne Gelbring TW

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau pour camion-citerne avec une spirale en fil d'acier résistante à la pliure selon DIN EN 12115 est approprié pour des produits pétroliers de toute nature présentant une teneur en composés aromatiques jusqu'à 50 %.

Tuyau léger pour camion-citerne Gelbring | Tuyaux pour huile
consulté
Acheté
Tuyau léger pour camion-citerne Gelbring

Elaflex | Tuyaux pour huile

Le tuyau léger et flexible pour camions-citernes avec double spirale selon DIN EN 12115 pour les produits pétroliers de tous types avec une teneur en arôme jusqu'à 50 %.

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.

Foire aux questions