Tuyau d'eau potable FITT® PURE, sans spirale

Fitt   |   plus Tuyaux d'eau potable

Imprimer
Tuyau innovant pour l'eau potable et les aliments liquides. Il a été certifié par l'institut allemand d'hygiène et est conforme aux réglementations allemandes et européennes les plus strictes pour l'industrie agroalimentaire.
Domaine d'application
  • transport d'eau potable
  • industrie agroalimentaire et boissons

Avantages / Modèles
  • extrêmement flexible
  • haute résistance
  • maniabilité optimale
  • sans HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques)

Utilisations / Indications
  • valeurs indiquées pour la pression de service/d'éclatement sont valables à +23 °C
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures de l'eau
–30 °C à +70 °C
  • vaporisable max. 30 min
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en TPE, élastomères thermoplastiques
  • garniture en couche de renfort en PET avec tissu NTS (lié, double tissu NTS)
  • enveloppe en TPE, élastomères thermoplastiques

Caractéristiques
  • DM 21/03/73
  • DVGW W 270
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D1)
  • règlement (UE) n° 2020/1245
  • UBA KTW BWGL

Caractéristiques de qualité & certificats

AlimentairesEau


Téléchargements