Tuyau pour boissons Purpurschlange

Tuyaux pour produits alimentaires

Les tuyaux pour boissons et les tuyaux pour alimentaires ne doivent pas influencer négativement les milieux transportés. Des directives particulières s'appliquent.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux pour produits alimentaires.

Tuyau d'eau potable Aquadur, sans spirale | Tuyaux d'eau potable
consulté
Acheté
Tuyau d'eau potable Aquadur, sans spirale

Tuyaux d'eau potable

Tuyau d'eau potable enroulable à plat, très robuste, résistant à l'usure et durable. Excellente résistance envers les produits désinfectants du commerce. Peu encombrant et facile à manier, excellente flexibilité à froid.

Trinkwasserschlauch TUSIL® ACQUA, mit Spirale | Tuyaux d'eau potable
consulté
Acheté
Trinkwasserschlauch TUSIL® ACQUA, mit Spirale

Tudertechnica | Tuyaux d'eau potable

Trinkwasser-Druckschlauch mit Spirale, geprüft nach den wichtigsten Normen für Trinkwasser, erfüllt die Anforderungen der UBA KTW Richtlinie (Kaltwasser bis +23 °C).

Tuyau pour boissons et produits alimentaires BLAUDIECK® SUPER, avec spirale | Tuyaux pour boissons
consulté
Acheté
Tuyau pour boissons et produits alimentaires BLAUDIECK® SUPER, avec spirale

Continental | Tuyaux pour boissons

Tuyau pour produits alimentaires universel avec spirale, pour toutes les entreprises de l'industrie agroalimentaire et des boissons. Le tuyau est parfaitement adapté au passage de boissons, d'aliments alcoolisés jusqu'à une teneur en éthanol de 95 % et d'épices et d'arômes transf...

Tuyau pour produits alimentaires BEERDIAL® | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras
consulté
Acheté
Tuyau pour produits alimentaires BEERDIAL®

Trelleborg | Tuyaux pour lait, tuyaux pour aliments gras

Tuyau d'aspiration et de pression innovant, particulièrement lisse, avec spirale, pour le chargement et le déchargement de bière, de produits alimentaires, y compris les liquides gras et huileux, ainsi que d'alcool jusqu'à 96 % en volume. Conforme aux principales normes européenn...

Grandes marques en tuyaux pour produits alimentaires
Toutes marques

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Kataloge
Regarder maintenant Télécharger

Retrouvez tous les médias en un seul endroit

Aller au centre de téléchargement

L'hygiène est essentielle dans la promotion des aliments

Nos tuyaux alimentaires tels que les tuyaux pour boissons, les tuyaux pour eau potable, les tuyaux en silicone ou les tuyaux pour aliments gras répondent aux normes et aux exigences nationales et internationales qui s'appliquent aux tuyaux alimentaires. Cela permet de garantir qu'aucune substance dangereuse pour la santé ne passe dans les aliments transportés et que toutes les exigences en matière d'hygiène, de pureté et de résistance aux produits de nettoyage sont respectées.

En un coup d'oeil
    Tuyau alimentaire passant entre des silos au sol dans un hall industriel
    Les tuyaux alimentaires et les tuyaux pour boissons sont soumis à des exigences particulières afin que les aliments arrivent chez le consommateur tels qu'ils doivent être, malgré les longues distances de transport.

    Normes et lois relatives aux tuyaux alimentaires

    Le règlement-cadre européen 1935/2004 est un règlement particulièrement important en ce qui concerne les tuyaux alimentaires. Il repose sur le principe selon lequel les matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires doivent être suffisamment inertes. Lors de l'utilisation de tuyaux alimentaires :

    • le transfert de substances vers les denrées alimentaires ne doit être que très limité

    • il ne doit pas y avoir de risque pour la santé humaine

    • la composition de la denrée alimentaire ne doit pas être modifiée

    • le goût, l'odeur, la couleur, etc. de la denrée alimentaire ne doivent pas être modifiés

    Autres normes importantes dans le domaine des tuyaux pour produits alimentaires :

    • règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

    • règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

    • ordonnance sur l'eau potable : mise en œuvre nationale Autriche et en Allemagne

    • ligne directrice KTW : ligne directrice pour l'évaluation hygiénique des matériaux organiques en contact avec l'eau potable

    • ÖVGW/DVGW : règlement autrichien ou allemand pour le secteur du gaz et de l'eau

    • FDA CFR § 177.2600 : Agence de contrôle des aliments et des médicaments des États-Unis d'Amérique

    • BfR : Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques

     


    Marquage de tuyaux alimentaires

    Vous pouvez reconnaître de manière fiable l'aptitude alimentaire d'un tuyau grâce au marquage continu du tuyau avec le symbole de la fourchette en verre et/ou au règlement CE n° 1935/2004 qui y est imprimé.

    Symbole fourchette et verre
    Le symbole de la fourchette et du verre indique des tuyaux adaptés au transport alimentaires.