Fitt | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible en PVC souple avec renfort en polyester haute résistance, pour le transport d'air comprimé, d'eau et de liquides alimentaires avec une teneur en alcool allant jusqu'à 50 %.
Continental | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau à air comprimé particulièrement souple, résistant à l'abrasion, flexible et léger en polyuréthane (PU) et en mélange de caoutchouc thermoplastique renforcé de fils de polyester pour les outils pneumatiques. Convient également pour les pistolets de peinture à base d'eau et l...
Tricoflex | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau d'alimentation à cinq couches pour les appareils à tuyaux pneumatiques, en PVC souple avec tissu polyester. Pour la protection en cas de contact avec des milieux agressifs (huile, graisse, hydrocarbures).
Tricoflex | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau en PVC souple hautement flexible à trois couches avec un tissu en polyester et un large domaine d'application dans le secteur de l'air comprimé. Le tuyau permet l'alimentation en air comprimé pour les outils pneumatiques. Produit final testé par le TÜV.
Cejn | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau spiralé prémonté avec adaptateur rotatif, avec AG R 1/2" des deux côtés.
Fitt | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible en PVC souple, transparent comme le cristal, sans insert, pour une utilisation sans pression. Pour le transport de boissons et de liquides à usage alimentaire.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau en matériaux spéciaux PUR résistant à l'hydrolyse et aux microbes, pour une utilisation variée dans le domaine de la pneumatique.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Le tuyau en polyuréthane convient à une variété d'applications dans le domaine pneumatique, etc.
Cejn | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau de sécurité léger et flexible avec tissu, en PUR. La couleur fluorescente vive aide à éviter les trébuchements et les accidents. Le tuyau convainc par sa longue durée de vie et sa très bonne résistance aux huiles et aux solutions non aqueuses.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Type de tuyau flexible et souple. Grâce à sa facilité d'installation, on l'utilise principalement en tant que conduite de commande à faible pression pour la technique de réglage et de mesure ainsi que dans les systèmes pneumatiques, par ex. pour le réglage d'instruments d'afficha...
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible (semi-rigide), calibré en polyamide 12.
Cejn | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau spiralé PUR vert fluo Hi-Vis, au choix avec 4, 6 ou 8 m de longueur de tuyau, avec embout eSafe série 320 Stream-Line, adaptateur Stream-Line et pistolet de soufflage série 208.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyaux spiralés MODY en PU sans raccords pour l'alimentation flexible en air comprimé des outils pneumatiques et des lignes d'assemblage.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau spiralés en PU MODY avec raccord rotatif à fermeture rapide à une main DN 5 et avec embout enfichable rotatif DN 5.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau serpentin en PU MODY avec raccord rotatif à une main DN 7,2 et avec raccord mâle rotatif DN 7,2.
Lüdecke | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyaux spiralés MODY en PU avec des vissages rotatifs pour l'alimentation en air comprimé flexible d'outils à air comprimé et de chaînes de montage.
Riegler | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau spiralé en polyamide avec raccords à vis, filetage extérieur des deux côtes et ressort antipliage pour un écoulement sûr et efficace des milieux gazeux et liquides.
Nos experts vont droit au but
L'air comprimé est de l'air sous pression. Il est normalement inodore, incolore, sans goût et est produit par des compresseurs qui mettent l'air sous pression élevée et le compriment ainsi. L'air comprimé est de l'air atmosphérique comprimé. L'air à l'état comprimé est un vecteur d'énergie qui peut transporter cette énergie sur de longues distances et la convertir en travail lors de la détente. Contrairement à la vapeur et à l'énergie électrique, c'est un milieu énergétique peu dangereux pour l'homme.
Les tuyaux spiralés Mody de Lüdecke offrent une alimentation flexible en milieux, car les tuyaux ou les spirales de tuyaux retrouvent leur forme initiale même après les plus graves déformations. Grâce à leur forme en spirale, ils sont peu encombrants malgré une grande portée. Ils offrent les meilleures propriétés mécaniques telles qu'une grande résistance à l'abrasion, à la pression, à l'usure et au pliage et résistent à l'essence, à l'huile et aux produits antigel. En outre, les tuyaux spiralés Mody sont respectueux de l'environnement, car ils ne contiennent ni plastifiants, ni métaux lourds, ni silicones et sont recyclables. Les tuyaux spiralés Mody sont disponibles en différents modèles pour différentes applications. Ils conviennent particulièrement bien, par exemple, dans les domaines de la pneumatique, de l'automatisation, de l'industrie alimentaire et pharmaceutique ainsi que dans l'industrie minière et l'artisanat.