H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau d'aspiration et de pression multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.
Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC à 2 couches, transparent, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement de fil en polyester, pour le transport de liquides alimentaires.
Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC à 2 couches, âme blanche à l'intérieur, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement de fil en polyester, pour le transport de liquides alimentaires. Est destiné au contact avec des liquides aqueux, des acides et de l'al...
Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau polyvalent en PVC flexible et transparent de qualité alimentaire avec un large domaine d'application dans l'industrie. Pour les liquides alcoolisés jusqu'à 50 % en vol. à +40 °C.
Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau multiusage flexible, transparent en PVC de qualité agro-alimentaire pour un large domaine d'applications. Alcools jusqu'à 50 % en vol.
Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau spiralé en PVC transparent avec spirale en PVC dur résistant aux chocs pour l'aspiration de boissons et de liquides contenant de l'alcool jusqu'à 50 % en vol.
Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau spiralé en PVC léger, flexible et transparent pour le transport de produits présentant une teneur en alcool allant jusqu'à 50 % en vol. La spirale en PVC dur résistant aux chocs garantit la stabilité de la forme du tuyau, même en cas d'utilisation sous vide.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance, à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.
Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau d'eau et de nettoyage haute performance en caoutchouc, souple, maniable et adhérent. Résiste à l'eau et à l'eau de refroidissement.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.
Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.
Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
EURO TRIX®, le tuyau polyvalent pour l'eau et les usages multiples, est le produit de marque à usage universel. Il convient pour un fonctionnement sûr dans des systèmes de lignes mobiles ou fixes et se caractérise particulièrement par sa simplicité d'utilisation tout en restant s...
Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Tuyau polyvalent hautes performances SUPREME® avec une résistance maximale à la température et à l'huile pour une utilisation universelle dans diverses applications polyvalentes exigeantes, telles que les machines de moulage par injection.