Tuyau pour hautes et moyennes températures, hautement flexible, électroconducteur avec un insert stratifié multicouche en PTFE résistant aux milieux agressifs jusqu'à +280 °C.
Tuyau très flexible pour moyennes et hautes températures jusqu'à +400 °C avec un tissu haute température à enduit spécial, renforcé par un fil VA tissé.
Tuyau bicouche flexible pour températures moyennes et hautes +650 °C avec un tissu approprié aux hautes températures, revêtement spécial avec des stabilisants à la chaleur et renforcé par un fil tissé en VA.
Tuyau flexible à trois couches pour moyennes et hautes températures, pour des températures de gaz d'échappement jusqu'à +1100 °C, avec un tissu haute température, revêtu spécialement de stabilisateurs de chaleur et renforcé par un fil VA tissé.
Collier de serrage spécial à gauche, vissable, pour tuyaux Master-Clip, pour la fixation par vis de tous les types de tuyaux de la série CLIP sur des installations mobiles ou stationnaires.
Collier de serrage à gauche spécial vissable pour tuyaux Master-Clip, pour la fixation par vis de tous les types de tuyaux de la série CLIP sur des installations mobiles ou fixes.
Les tuyaux Clip sont des tuyaux d'échappement et de ventilation. Les tissus techniques enduits des tuyaux Clip ne sont ni collés, ni soudés, ni cousus au cours d'un processus de production spécial, mais transformés en tuyau par un procédé de serrage mécanique. Des profils de serrage en bandes d'acier, d'acier inoxydable ou d'aluminium assurent la fixation solide.
Où sont utilisés les tuyaux Clip ?
Les tuyaux Clip montrent leurs points forts partout où les tuyaux sont particulièrement sollicités par des conditions d'utilisation et d'environnement extrêmes. Les tuyaux Clip, fabriqués en une ou plusieurs couches, sont adaptés aux applications les plus diverses, comme par exemple l'utilisation dans le domaine des hautes températures, dans l'industrie chimique, des gaz d'échappement ou de la climatisation et de la ventilation. Les tuyaux sont également disponibles en version antistatique ou électroconductrice.
Quels sont les avantages des tuyaux à clip avec profil de serrage ?
Les tuyaux Clip avec profil de serrage existent dans les finitions et les combinaisons de matériaux de tuyaux les plus diverses. Ainsi, les tuyaux à clip sont utilisables de manière variée et offrent de nombreux avantages :
protection contre le frottement grâce au profil de serrage extérieur (Clip)
conduite d'air et de milieux gazeux avec des températures propres ou ambiantes élevées avec des exigences mécaniques accrues
tuyau d'air chaud pour séchoirs à granulés
construction de machines et de moteurs
construction navale
transformation des matières plastiques
incinérateurs de déchets
construction de véhicules
construction des avions
Was sind Hoch- und Mitteltemperaturschläuche?
Les tuyaux pour hautes températures et les tuyaux pour moyennes températures sont des tuyaux spiralés à une ou plusieurs couches constitués de bandes de tissu vulcanisé. Les bandes de tissu avec spirale en acier à ressort exposée ou intégrée sont enroulées en se recouvrant.
Quels sont les avantages des tuyaux à hautes et moyennes températures ?
Pour les tuyaux pour hautes températures et les tuyaux pour moyennes températures, il existe des possibilités de fabrication variables. Ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux, c'est-à-dire des bandes de film ou de tissu. Il en résulte une grande diversité d'applications.
Selon le type de fabrication, les tuyaux à haute et moyenne température ont en outre une enveloppe intérieure lisse, sont flexibles, permettent de petits rayons de courbure, disposent d'une bonne résistance à la pression et sont disponibles dans de nombreux diamètres de fabrication (DN 13 à DN 305).
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.