Tuyau d'aspiration

Tuyaux de ventilation, tuyaux d'échappement

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux de ventilation, tuyaux d'échappement.

Tuyau pour hautes températures Master-SIL 1, monocouche | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
consulté
Acheté
Tuyau pour hautes températures Master-SIL 1, monocouche

Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

Tuyau spiralé monocouche pour moyennes et hautes températures en bandes de tissu vulcanisé, pour des températures jusqu'à + 250 °C.

Grandes marques en tuyaux de ventilation, tuyaux d'échappement
Toutes marques

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Kataloge
Regarder maintenant Télécharger

Retrouvez tous les médias en un seul endroit

Aller au centre de téléchargement

Les incontournables

Haberkorn vous propose une vaste gamme de tuyaux d'aspiration et de ventilation. Nous avons également une gamme d'exécutions spéciales dont la résistance aux températures peut atteindre jusqu'à +1100 °C. Certains sont également pourvus de revêtements spéciaux. Nous vous conseillons volontiers concernant toute demande particulière.

Montage approprié

Montage approprié

Nous recommandons l'utilisation de colliers de serrage pour l'installation de tuyaux d'aspiration et de ventilation à clip. Cela vous donnera une meilleure tenue et une plus grande étanchéité et la construction du tuyau sera épargnée.

Tuyaux clip

Tuyaux clip

Les tuyaux à collier ou les tuyaux profilés de serrage sont utilisés partout où les conditions d'utilisation et d'environnement extrêmes exigent des ensembles de tuyaux. Ensemble, nous trouverons la bonne solution.

Tuyau d'aspiration et de ventilation

Tuyau d'aspiration et de ventilation

Le tuyau en PVC de Merlett avec spirale en PVC rigide et sa surface intérieure lisse assure une extraction parfaite de la fumée, des copeaux, de la poussière et des fils textiles ou de l'air dans les canalisations.