Tuyau de radiateur FKD-R

Semperit   |   plus Tuyaux pour radiateur

Imprimer
Tuyau de radiateur pour conduites d'eau de refroidissement de moteurs à combustion présentant une bonne aptitude au vieillissement en présence d'eau chaude, d'air chaud ainsi que d'antigels du commerce dans des concentrations normales.
Domaine d'application
  • conduites d'eau froide pour moteurs à combustion

Avantages / Modèles
  • enveloppe résistante aux intempéries et à l'ozone
  • bonne résistance à l'ozone et au vieillissement

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
2,5:1
  • plage de températures
−40 °C à +120 °C

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, lisse, résistant aux intempéries et à l'ozone

Caractéristiques de qualité & certificats

AirEau chaudeEau