Tuyau à neige Kristall avec raccords de sécurité à bras de levier, emboîtés

plus Tuyaux à neige

Imprimer
Tuyau en Trevira à double-tissage de couleur jaune fluo, entièrement synthétique, avec raccords de sécurité à bras de levier emboîtés, avec protection contre toute ouverture involontaire, un côté partie mâle, l'autre côté partie femelle et douille de sertissage.
Avantages / Modèles
  • avec douille de sertissage
  • s'enroule à plat
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • pression de fonctionnement
60 bar
  • pression d'éclatement
127 bar
  • facteur de sécurité
2,1:1

Matériau
  • tuyau Trevira avec tissu double, entièrement synthétique
  • raccords en acier inoxydable
  • douille de sertissage en acier, galvanisé

Caractéristiques de qualité & certificats

Eau