Tuyau de chantier Trevira H-Plus SIGNAL

Tuyaux d'eau, tuyaux plats

Les tuyaux d'eau et les tuyaux plats sont utilisés de diverses manières dans l'industrie et l'artisanat.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux d'eau, tuyaux plats.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus M, avec raccords Storz | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus M, avec raccords Storz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat avec raccords Storz. Convient à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.

Tuyau d'eau en caoutchouc H-Plus WATER | Tuyaux d'eau
consulté
Acheté
Tuyau d'eau en caoutchouc H-Plus WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux d'eau

Tuyau, flexible et léger pour l'eau et l'air comprimé, polyvalent pour l'industrie, la construction, l'agriculture et le jardin.

Trevira-Bauschlauch H-Plus M, Meterware | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Trevira-Bauschlauch H-Plus M, Meterware

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats

Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.

Tuyau de chantier Trevira H-Plus M | Tuyaux plats
consulté
Acheté
Tuyau de chantier Trevira H-Plus M

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux plats

Tuyau Trevira enroulable à plat, adapté à l'industrie et à la construction comme tuyau d'amenée d'eau et de vidange de pompe immergée, avec un matériau d'âme de haute qualité en version lourde.

Grandes marques en tuyaux d'eau, tuyaux plats
Toutes marques

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Kataloge
Regarder maintenant Télécharger

Retrouvez tous les médias en un seul endroit

Aller au centre de téléchargement

L'eau – le milieu le plus exploité au monde

Les tuyaux d'arrosage ne sont pas seulement utilisés dans le jardin pour arroser les plantes – ils sont utilisés dans les secteurs les plus divers, comme le bâtiment ou l'industrie. En raison des différentes exigences auxquelles ils doivent répondre, les tuyaux d'arrosage sont disponibles en différentes variantes et versions. Nous proposons une large gamme de tuyaux spécialement conçus pour l'eau.

En un coup d'oeil
    Homme qui nettoie une bétonnière avec le tuyau TRIX ROTSTRAHL
    Les tuyaux d'arrosage sont très souvent utilisés sur les chantiers. Le tuyau d'eau TRIX ROTSTRAHL est parfaitement adapté à cet usage.

    Le tuyau d'eau adapté à chaque application

    Les tuyaux d'eau existent dans les variantes les plus diverses : des tuyaux d'eau en PVC ou des tuyaux d'eau en caoutchouc utilisés comme tuyaux de pression ou tuyaux d'aspiration et de pression pour l'industrie aux tuyaux de rinçage des égouts, en passant par les tuyaux de pression en PE pour les systèmes de conduites d'eau et les tuyaux plats comme les tuyaux d'incendie ou les tuyaux de construction. Cette grande diversité de tuyaux pour le transport de l'eau est importante pour pouvoir couvrir les différentes exigences qui résultent des nombreux domaines d'application différents des tuyaux d'eau. Tous les tuyaux d'eau ne peuvent pas être utilisés pour toutes les applications. Les diverses variantes de tuyaux d'arrosage sont adaptées à l'utilisation prévue et se distinguent surtout par leur structure, leur résistance à la pression et le matériau dans lequel ils sont fabriqués.

    Tuyau d'incendie dans un bâtiment
    Les tuyaux d'arrosage sont utilisés de différentes manières, par exemple comme tuyaux d'incendie dans les bâtiments.

    Les différents types de tuyaux d'eau

    • Tuyaux d'eau : Cette catégorie comprend les tuyaux d'eau sous pression et les tuyaux d'aspiration et de refoulement d'eau pour différentes applications dans l'industrie et également dans le secteur du bâtiment.

    • Tuyaux de pression en PE : Cette variante des tuyaux d'eau est généralement utilisée pour les systèmes de conduites d'eau.

    • Tuyaux de curage de canalisations : ils servent à nettoyer les canalisations et sont utilisés sur les véhicules de curage de canalisations.

    • Tuyaux plats : Parmi les tuyaux plats, on compte les tuyaux de construction extrêmement robustes, les tuyaux de pompes submersibles, les tuyaux de drainage des toits ainsi que les tuyaux d'incendie pour les véhicules d'extinction.

    • Tuyaux à neige : Ils servent à transporter l'eau vers les canons à neige.


    Tuyau d'eau ≠ Tuyau d'eau potable

    Si un tuyau d'eau doit également être utilisé pour le transport d'eau potable, il faut veiller à ce qu'il soit conforme à la recommandation KTW catégorie A et à la norme DVGW-W270. Vous trouverez ces tuyaux spéciaux pour l'eau potable dans une catégorie spécifique de la gamme Haberkorn. Vers les tuyaux d'eau potable.