Tuyaux d'aspiration, tuyaux de transport antistatiques, dissipateurs des charges électrostatiques
Filtrer les produits dans Tuyaux d'aspiration, tuyaux de transport antistatiques, dissipateurs des charges électrostatiques Continental (1) Masterflex (3) DIN 26057 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> directive 78/142/CEE <span><i>(</i>1<i>)</i></span> directive 2014/34/UE (directive produits ATEX) <span><i>(</i>3<i>)</i></span> DM 21/03/73 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> règlement (CE) n° 1895/2005 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> règlement (CE) n° 1935/2004 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> règlement (CE) n° 2023/2006 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> règlement (UE) n° 10/2011 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TRGS 727 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> –0.92 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.85 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.82 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.79 bar <span><i>(</i>3<i>)</i></span> –0.74 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.68 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.66 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0.62 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.59 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.53 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0.52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.45 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.44 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0.37 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.31 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.29 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.18 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0.15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.09 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0.07 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 5" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 6" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 8" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 9" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> air <span><i>(</i>3<i>)</i></span> air d'échappement <span><i>(</i>3<i>)</i></span> aliments <span><i>(</i>1<i>)</i></span> eau <span><i>(</i>1<i>)</i></span> gaz <span><i>(</i>3<i>)</i></span> huile <span><i>(</i>3<i>)</i></span> substances solides <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.6 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.18 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.24 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.28 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.36 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.42 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 0.56 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.72 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.75 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.84 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.91 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0.98 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.05 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.09 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.65 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1.71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2.55 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3.12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3.22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3.25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4.17 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 102 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 125 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 127 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 152 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 203 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 225 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Produits avec découpe <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR H EL
Masterflex
| Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd, très flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique et en tant que tuyau spécial pour aspirateurs industriels dans des zones protégées contre les explosions. Tuyau de p...
Tuyau d'aspiration et de transport Master-PUR L EL
Masterflex
| Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger, flexible, électroconducteur approprié pour les zones dangereuses nécessitant une certaine conductivité électrique. Tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Tuyau d'aspiration et de transport Master-PE L-EL
Masterflex
| Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de transport léger, adapté aux zones dangereuses où la conductivité électrique est requise.
Tuyau d'aspiration et de transport LUISIANA PU ANTISTATICO
Continental
| Tuyaux en spirale
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC spiralé, léger, flexible et résistant à la pliure, avec spirale en PVC dur, en version antistatique avec âme en PU très résistante à l'abrasion.
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.