Tuyau d'aspiration et de transport mi-lourd pour les exigences accrues imposées à la résistance à l'usure et au vide, en plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations m...
Tuyau d'aspiration et de transport léger pour des substances solides abrasives et pour des milieux gazeux, de plus antistatique en permanence et difficilement inflammable selon DIN 4102 B1. Approprié également en tant que tuyau de protection contre les sollicitations mécaniques.
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd en polyester-polyuréthane super résistant pour les domaines d'application les plus extrêmes avec les exigences les plus élevées en matière de résistance à l'abrasion et de durée de vie. Peut être utilisé en même temps comme tuyau de
Tuyau d'aspiration et de transport lourd pour des substances solides, liquides et gazeux extrêmement abrasives, qui présente des conditions d'écoulement optimales des pertes de débit minimales grâce à sa paroi intérieure absolument lisse et sans espace mort.
Tuyau d'aspiration et de soufflage très résistant à l'abrasion, particulièrement flexible, en PU 100 % avec spirale en fil d'acier cuivré incorporée, utilisable de manière universelle pour l'aspiration de milieux secs et très abrasifs et comme tuyau de protection avec une protect...
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd et flexible pour les domaines d'utilisation les plus extrêmes et les exigences les plus élevées en matière de résistance à l'abrasion et de durée de vie. Peut également être utilisé comme tuyau de protection contre les contraintes mé...
Tuyau d'aspiration et de transport super lourd qui, grâce à sa paroi intérieure absolument lisse et sans espace mort, offre des conditions d'écoulement optimales avec une perte de courant minimale. En cas d'exigences extrêmes en matière de résistance à l'usure et au vide, il conv...
Tuyau spiralé en PVC, avec spirale en PVC dur jaune, élastique même au froid. Âme résistante à l'abrasion en polyuréthane. Utilisation partout où une grande résistance à l'abrasion de l'âme ou de la couverture est nécessaire.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.