Tuyau d'aspiration de copeaux H-Plus ATOMFLEX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux en spirale

Imprimer
Tuyau spiralé hautement flexible, léger, souple avec une âme hautement résistante à l'abrasion. Particulièrement approprié à l'aspiration de copeaux de bois et de métaux, de poussière, de sciure et beaucoup d'autres milieux abrasifs. Avec des brides sans spirale des deux côtés afin de faciliter le montage en cas de longueurs originales.
Domaine d'application
  • pour l'extraction de copeaux de bois et de métal, de poussière, de sciure de bois, etc.

Avantages / Modèles
  • très flexible, léger
  • âme résistante à l'abrasion
  • enveloppe résistante aux intempéries

Données techniques
  • plage de températures
−30 °C à +80 °C

Matériau
  • âme en NR/BR, noir, ondulé, résistant à l'abrasion
  • garniture en câble textile, spirale en fil d'acier
  • enveloppe en SBR, noir, ondulé, résistant aux intempéries, impression tissu

Caractéristiques de qualité & certificats

Abrasion