Tuyau de transport PERFORMER Ceramic

Trelleborg   |   plus Tuyaux de transport, tuyaux de pression

Imprimer
Tuyau de transport PERFORMER Ceramic résistant à l'abrasion avec âme noire NR pour le transport hydraulique et pneumatique de matériaux dans la production d'acier, l'exploitation minière, la chimie, la technique des centrales électriques, les fonderies, les gravières, les stations d'épuration et l'industrie de la construction.
Avantages / Modèles
  • durée de vie 10 fois plus longue que celle des tuyaux en caoutchouc comparables
  • 5 fois plus flexible que les tuyaux en céramique disponibles dans le commerce
  • installation rapide et facile
  • 30 % à 60 % plus léger que les tuyaux en céramique disponibles sur le marché
  • peut être coupé sans outils

Utilisations / Indications
  • faible allongement sous une pression de fonctionnement de 10 bar
  • raccordement avec système de brides normé
  • raccords à brides utilisables : BLOC-END®, adaptation de la longueur
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en oxyde d'aluminium 92 % Al2O3-, incorporée dans une âme NR
  • garniture en textile avec spirale en acier incorporée
  • enveloppe en EPDM résistante aux intempéries, noire, à motif de tissu

Caractéristiques de qualité & certificats

AbrasionEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler