Différentes fixations de tuyaux

Sertissages de tuyau, matériaux pour montage de tuyau, fixation pour tuyaux

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme sertissages de tuyau, matériaux pour montage de tuyau, fixation pour tuyaux.

Demi-coquilles avec spirale anti-pliure KSS | Coquilles de serrage
consulté
Acheté
Demi-coquilles avec spirale anti-pliure KSS

Elaflex | Coquilles de serrage

La spirale anti-pliure en acier inoxydable est utilisée pour renforcer la zone située derrière l'armature et protéger le tuyau contre les dommages dus à la pliure. Elle est particulièrement recommandée pour les conduites de tuyau très sollicitées.

Demi-coquilles avec spirale anti-pliure selon DIN EN 14423, pour tuyaux de vapeur | Coquilles de serrage
consulté
Acheté
Demi-coquilles avec spirale anti-pliure selon DIN EN 14423, pour tuyaux de vapeur

Elaflex | Coquilles de serrage

La spirale anti-pliure en acier inoxydable selon la norme DIN EN 14423 est utilisée pour renforcer la zone située derrière l'armature et protéger le tuyau de vapeur contre les dommages dus à la pliure. Elle est particulièrement recommandée pour les conduites de tuyau de vapeur tr...

Bande de fixation Bandimex®, construction lourde | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Bande de fixation Bandimex®, construction lourde

Bandes continues, bandes de collier

Pour un usage intensif et des diamètres de tuyau plus importants, avec des bords demi-ronds. Facile à installer avec un outil de serrage.

Boucle vissable Bendimex® | Bandes continues, bandes de collier
consulté
Acheté
Boucle vissable Bendimex®

Bandes continues, bandes de collier

Boucle vissable pour les colliers de serrage réutilisables.

Grandes marques en sertissages de tuyau, matériaux pour montage de tuyau, fixation pour tuyaux
Toutes marques
Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Kataloge
Regarder maintenant Télécharger

Retrouvez tous les médias en un seul endroit

Aller au centre de téléchargement

L'intégration adaptée à chaque raccord

Pour un montage sûr et fiable des raccords de tuyaux sur les tuyaux, le bon système de fixation est essentiel. Qu'il s'agisse de demi-coques, de colliers de serrage ou d'embouts de sertissage, des raccords de tuyaux mal montés ou mal choisis peuvent entraîner des fuites, des dommages prématurés et une défaillance des tuyaux. Il en résulte non seulement des coûts, mais aussi des risques importants pour la santé et l'environnement.

En un coup d'oeil
    Tuyau avec fixation par demi-coquilles
    Les raccords de tuyaux sont des éléments importants des conduites de tuyaux. Ils doivent toujours être choisis correctement en fonction de l'application et montés dans les règles de l'art.

    Les variantes de sertissages de tuyaux et leurs utilisations

    En fonction de l'utilisation et du tuyau, différents types de raccords de tuyaux peuvent être utilisés :

    Type de fixation

    Indications

    Utilisation/application

    Demi-coques ou coques de serrage

    Entourent le tuyau et la collerette de maintien de de l'armature. Excellent maintien et protection contre la sortie de de l'armature.

    Tuyaux pour produits chimiques jusqu'à 16 bar, tuyaux pour produits alimentaires, tuyaux pour huiles minérales, tuyaux industriels

    Colliers de serrage et bandes continues

    Il s'agit notamment de colliers de serrage à crémaillère, de colliers de serrage, de colliers de serrage à boulon, de colliers de serrage à une ou double oreille, de bandes continues, etc.

    Tuyaux d'eau, tuyaux polyvalents avec de faibles pressions de fonctionnement

    Douilles de sertissage et douilles à vis

    Douilles de sertissage : pressées sur le tuyau au moyen de presses spéciales – non réutilisables.

    Douilles à vis : faciles à monter soi-même. Le manchon, le tuyau et l'armature sont vissés. Disponible chez Haberkorn sur demande.

    Tuyaux d'air, tuyaux d'huile, tuyaux industriels, tuyaux alimentaires, tuyaux pour utilisation pharmaceutique

    Fixation par fil

    Ne blesse pas les tuyaux en tissu grâce à sa section ronde aux endroits critiques de l'embout de fixation et résiste aux pressions correspondantes.

    Tuyaux plats (tuyaux d'incendie, tuyaux de construction, tuyaux à neige)


    Montage de tuyaux chez Haberkorn

    Le montage inapproprié de composants de conduites en tuyaux tels que les fixations de tuyaux peut entraîner des dommages prématurés et une défaillance de la conduite en tuyaux. Dans notre centre de montage et de contrôle doté d'un équipement moderne, des ouvriers spécialisés et des personnes qualifiées se chargent volontiers de la fabrication de votre conduite de tuyaux, y compris de la fixation correcte des armatures avec des demi-coquilles, des colliers de serrage à crémaillère, des colliers de serrage à boulon, des bandes de fixation, des douilles de sertissage, des colliers de serrage à oreille ou du fil métallique – bien entendu toujours dans le respect de la directive sur les équipements sous pression et des prescriptions nationales et internationales. Vous recevez le tuyau prêt à l'emploi d'un seul fournisseur. En savoir plus sur le service d'assemblage et de montage de Haberkorn.

    Connexion d'une armature de tuyau avec fil
    Haberkorn se charge volontiers de la fixation professionnelle de vos conduites de tuyaux. Nous disposons également de l'équipement nécessaire pour la fixation des fils sur les tuyaux plats dans notre centre de montage et d'essai doté d'un équipement moderne.