Robinet à boisseau sphérique en laiton avec passage complet, filetage intérieur des deux côtés et levier manuel rouge. Convient pour l'eau et l'air dans les installations industrielles, pneumatiques et hydrauliques.
Robinet à boisseau sphérique en laiton à passage intégral avec un filetage intérieur et un filetage extérieur. Convient pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé dans les installations industrielles, pneumatiques et hydrauliques.
Robinet à boisseau sphérique en 2 parties à passage intégral, filetage interne des deux côtés et patte de fermeture selon DIN 3202 M3. Convient pour les produits alimentaires, les applications générales en chimie, les acides et les bases selon leur concentration, le sous vide, la...
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable en 2 pièces avec passage complet, levier manuel verrouillable, un filetage intérieur et un filetage extérieur. Convient pour une utilisation avec de l'eau, du pétrole et du gaz.
Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable en 3 pièces avec passage complet, filetage intérieur des deux côtés et une plaque à bride pour l'installation à propulsion directe.
Robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé avec filetage intérieur des deux côtés et passage complet, convient pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé.
Robinet à boisseau sphérique en laiton nickelé avec un filetage intérieur et extérieur et passage complet, convient pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé.
Robinet à boisseau sphérique avec un filetage intérieur et extérieur, passage réduit et poignée à manette rouge. Convient pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé.
Robinet à boisseau sphérique avec filetage intérieur des deux côtés, passage réduit et poignée à manette rouge. Convient pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé.
Robinet à boisseau sphérique en 3 pièces selon DIN 3202 S13 avec passage intégral et une plaque à bride selon ISO 5211 pour l'installation à propulsion directe.
Les robinets à boisseau sphérique sont des corps de fermeture qui arrêtent ou permettent le passage de milieux à l'aide d'une bille percée. Pour les conduites de plus grand diamètre, les robinets à boisseau sphérique sont également appelés vannes à boisseau sphérique.
Où utilise-t-on des robinets à boisseau sphérique ?
Les robinets à boisseau sphérique conviennent à l'industrie, à la pneumatique et aux installations hydrauliques. Ils sont idéaux pour l'eau chaude et froide, diverses huiles et l'air comprimé. Les robinets à boisseau sphérique en acier inoxydable sont adaptés aux produits alimentaires et aux milieux agressifs. Les robinets à boisseau sphérique en laiton sont utilisés dans la technique de l'eau ainsi que pour les conduites d'air comprimé.
Comment est conçu un robinet à boisseau sphérique ?
Un robinet à boisseau sphérique se compose en principe d'un corps en deux parties, dans lequel est montée une bille. Cette bille est reliée à la poignée (levier) au moyen d'un axe rotatif. La bille peut être tournée de 90 degrés par le levier et permet ainsi la fermeture et l'ouverture.
Quels sont les différents types de robinets à boisseau sphérique ?
Que signifie « passage intégral » ou « passage réduit » pour les robinets à boisseau sphérique ?
Deux types de trous de bille sont utilisés pour les robinets à boisseau sphérique.
Bille à passage intégral : dans ce cas, le perçage de la bille correspond au diamètre intérieur des tuyaux ou des raccords du robinet à boisseau sphérique. Dans ce cas, il n'y a pas de réduction de la conduite. Les robinets à boisseau sphérique à passage intégral sont surtout utilisés dans l'industrie. Si aucune variation de pression essentielle ne se produit, il convient d'utiliser un robinet à boisseau sphérique à passage intégral.
Bille à passage réduit : l'alésage de la bille à passage réduit présente un diamètre intérieur réduit par rapport au passage intégral. Cela permet de réaliser une perte de courant plus faible. Cette variante est considérée comme la plus avantageuse.
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.