Le joint pour fonctionnement sous pression est un joint spécial pour les raccords avec système Storz. Le joint est inséré dans le siège d'étanchéité du raccord et assure l'étanchéité de manière fiable grâce à la pression de contact lors de la connexion.
Nos experts vont droit au but
Les raccords Storz sont des raccords symétriques non obturants avec une fermeture à baïonnette protégée par une collerette. Ils s'emboîtent l'un dans l'autre grâce à une pièce d'accrochage et sont ensuite tournés l'un vers l'autre. De ce fait, les raccords Storz sont faciles à connecter et sont souvent appelés raccords pompiers.
Les raccords STORZ se composent de quatre pièces :
pièce à taquet
embout d'insertion pour raccordement de tuyau ou filetage intérieur ou extérieur comme raccord fixe
bague d'arrêt
joint d'étanchéité
Les raccords Storz sont surtout utilisés par les pompiers, les hydrants et les véhicules-silos ainsi que dans le bâtiment pour le transport de l'eau.
Selon la norme d'unité des pompiers « FEN », les dimensions suivantes sont normées :
D = Ø 25 mm
C = Ø 52 mm
B = Ø 75 mm
A = Ø 110 mm
F = Ø 150 mm
Les armatures conformes à la norme DIN doivent répondre aux dispositions d'essai en matière de protection incendie et ne peuvent être fabriquées que par forgeage.
Les raccords d'aspiration Storz disposent d'un embout d'insertion long qui permet d'obtenir une plus grande surface d'étanchéité lors de l'insertion. Les raccords d'aspiration sont plus faciles à réutiliser en cas de montage de colliers, car aucun dispositif de montage spécial n'est nécessaire. Les raccords de pression Storz disposent un embout de tuyau court qui ne convient que pour l'insertion de fils au moyen d'une machine d'insertion spéciale.
Les raccords fixes Storz sont les raccords FM ou FF qui sont généralement montés du côté du taquet (côté fixe) avec un filetage de tuyau.
En général, les raccords Storz peuvent être montés à la main. Si des blocages se produisent lors du montage, les raccords peuvent également être utilisés avec une clé Storz.
La distance entre les taquets est mesurée à l'aide de la distance intérieure entre les deux parties du taquet.