Joint pour raccords à bras de levier

Lüdecke   |   plus Raccords Kamlok

Imprimer
Joint de rechange pour raccords à bras de levier système Kamlok (parties femelles). Conforme à la norme DIN EN 14420-7 ( auparavant DIN 2828) et à la norme US-MIL A-A59326 A.
Avantages / Modèles
  • EPDM avec approbation alimentaire FDA 21 CFR 177.2600

Données techniques
  • plage de températures
–40 °C–+95 °C
  • pression de service
16 bar

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600