Raccord à sec TODO II partie mâle avec FF

Todo   |   plus Raccords à sec

Imprimer
L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique évite de manière fiable la fuite et le renversement de liquides à partir de conduites en tuyaux souples. Les soupapes à fermeture automatique permettent l'accouplement et le désaccouplement rapide, sûr pour l'environnement et absolument sans gouttes échappées de tuyaux flexibles sous pression. Les soupapes ne s'ouvrent que lorsque le raccord forme une liaison solide et ferment avant que la liaison ne puisse être interrompue.
Domaine d'application
  • transport d'huiles, de gaz et de produits chimiques

Avantages / Modèles
  • technologie DRY-BREAK Coupling® évite les pertes de produit
  • certifié selon les normes de sécurité les plus strictes
  • chargement et déchargement rapides grâce à une conception améliorée

Utilisations / Indications
  • branchement et le débranchenment sous pression jusqu'à 7 bars possible
  • partie mâle = côté dur
  • partie femelle et mâle ne sont détachables que de la même taille

Matériau
  • raccord à sec en aluminium ou acier inoxydable
  • joint d'étanchéité en FKM

Caractéristiques
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • PED
  • STANAG 3756
  • TPED
  • VdTÜV