L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et le déversement de liquides hors des conduites de tuyaux. Les raccords à secs permettent des branchements et des débranchements rapides, sans danger pour l'environnement et sans...
L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et le déversement de liquides hors des conduites de tuyaux. Les raccords à secs permettent des branchements et des débranchements rapides, sans danger pour l'environnement et sans...
L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique évite de manière fiable la fuite et le renversement de liquides à partir de conduites en tuyaux souples. Les soupapes à fermeture automatique permettent l'accouplement et le désaccouplement rapide, sûr pour l'environnement e...
La partie femelle Epsilon™ faisant partie du système de raccord Epsilon™, basée sur un système de robinet à boisseau sphérique. La solution idéale pour prévenir les accidents chimiques et empêcher la fuite de composés explosifs et organiques, par ex. lors du transfert de liquides...
La partie mâle Epsilon™, qui fait partie du système de raccord Epsilon™ basé sur un système de robinet à boisseau sphérique. La solution idéale pour prévenir les accidents chimiques et empêcher la fuite de composés organiques et explosifs, par ex. lors du transfert de liquides en...
Ce raccord à sec est conçu pour répondre aux exigences particulières des normes DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) et T002 (BG chemie) lors du branchement de la vapeur et tient compte des effets tels que la compensation du vide lors de la condensation de la vapeur. La vidange du
Le raccord à rupture d'urgence ABV apporte une contribution importante à la sécurité au travail et à l'environnement. Si des charges de traction excessives se produisent sur la conduite du tuyau, par exemple en cas de déplacement ou d'éloignement involontaire d'un véhicule attelé...
Nos experts vont droit au but
Il existe les types de raccords à sec suivants :
raccord à sec à robinet à voisseau sphérique
L'utilisation de raccords à sec à fermeture automatique permet d'éviter de manière fiable les fuites et les déversements de liquides provenant des conduites flexibles. Les vannes à fermeture automatique permettent un connexion et une déconnexion rapides, respectueuses de l'environnement et absolument sans gouttes des conduites flexibles sous pression. Les soupapes ne s'ouvrent que lorsque le raccord constitue une connexion fermée et se ferment avant que la connexion ne puisse être défait.
Les liquides transportés ne peuvent pas s'écouler, car une ouverture accidentelle est impossible lors de la déconnexion.
répond aux exigences de l'ordonnance sur les liquides inflammables VbF 1991
correspond aux recommandations de l'association professionnelle de chimie à Heidelberg – testé par TÜV
Les raccords à déconnexion d'urgence (raccords arrachables) sont des composants de sécurité importants lors du chargement et du déchargement d'unités de réservoir mobiles. Ils évitent la charge de traction involontaire et disproportionnée sur la conduite de chargement, qui peut endommager ou détruire mécaniquement les points de raccordement et la conduite. Ils évitent les fuites accidentelles de milieux. Les risques pour l'homme et l'environnement dus aux fuites de milieux sont ainsi évités.
Les raccords à déconnexion d'urgence sont principalement utilisés sur les camions-citernes, les wagons-citernes, les navires et autres équipements de transport mobiles.