Raccords pour tuyaux ABA Beul

Catégories dans Raccords pour tuyaux ABA Beul
Tuyaux, raccords 9 Raccords à enfichage pour l'eau 9 plus moins
Filtrer les produits dans Raccords pour tuyaux ABA Beul
Fabricant: ABA Beul Réinitialiser tout
Affichage de 1-9 sur 9 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Raccord plug à vanne ABA Beul avec FF | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord plug à vanne ABA Beul avec FF

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord plug à vanne avec joint d'étanchéité en caoutchouc moulé double face pour créer un raccord de tuyau sans goutte. Lors de la connexion d'un plug, la vanne s'ouvre automatiquement.

Raccord plug ABA Beul avec FF | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord plug ABA Beul avec FF

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord plug à eau avec joint d'étanchéité en caoutchouc double face.

Plug ABA Beul avec embout | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Plug ABA Beul avec embout

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Plug pour le raccordement à des tuyaux de différentes largeurs nominales.

Connecteur fileté ABA Beul avec FF et molette | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Connecteur fileté ABA Beul avec FF et molette

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Connecteur avec filetage intérieur et molette pour le raccordement aux tuyaux d'eau.

Connecteur fileté ABA Beul avec FM | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Connecteur fileté ABA Beul avec FM

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Connecteur avec filetage extérieur pour le raccordement aux tuyaux d'eau.

Connecteur fileté ABA Beul avec FM et molette | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Connecteur fileté ABA Beul avec FM et molette

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Connecteur avec filetage extérieur et molette pour le raccordement aux tuyaux d'eau.

Connecteur fileté ABA Beul avec FM et six pans | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Connecteur fileté ABA Beul avec FM et six pans

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Connecteur avec filetage extérieur à six pans pour le raccordement aux tuyaux d'eau.

Raccord fileté ABA Beul avec FM | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Raccord fileté ABA Beul avec FM

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Raccord fileté sans collerette, joint d'étanchéité plat, pour raccordement aux tuyaux d'eau.

Plug de fermeture ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide
consulté
Acheté
Plug de fermeture ABA Beul

ABA Beul | Raccords rapides, raccords à enfichage, obturateur rapide

Plug de fermeture de haute qualité avec chaîne à billes, adapté aux raccords rapides à eau ABA.

Affichage de 1-9 sur 9 éléments.

Raccords pour tuyaux pour une connexion et une déconnexion rapides des raccords de tuyaux

Les raccords pour tuyaux sont utiles partout où l'on souhaite une déconnexion fréquente ou rapide du tuyau - ils sont très flexibles et économiques à utiliser et permettent en outre un remplacement rapide et simple des systèmes et des appareils. Selon l'application, le milieu et la pression pour lesquels le raccord de tuyau est utilisé, il existe une multitude de raccords de tuyaux et de matériaux différents.

En un coup d'oeil
    Différentes variantes de raccords pour tuyaux
    Les possibilités d'utilisation des tuyaux sont extrêmement variées. C'est pourquoi il existe un grand nombre de raccords de tuyaux différents pour différentes utilisations, pressions et milieux de transport.

    Les différentes variantes de raccords de tuyaux et leurs utilisations

    Raccord de tuyau

    Domaine d'utilisation

    Normes

    Raccords à bras de levier ou raccords Kamlok

    Industrie pharmaceutique, construction d'installations, construction de centrales électriques, industrie minière, entreprises de transport, industrie chimique, industrie pétrochimique, industrie alimentaire, industrie sidérurgique, installations de remplissage de carburant, construction navale, agricultureft

    DIN 14420-2 (anciennement DIN 2817)

    DIN 14420-7 (anciennement DIN 2828)

    US-MIL-Norm (MIL-C-27487)

    Raccords STORZ

    Utilisation industrielle générale pour les liquides et les solides, les camions-silos, la construction, les pompiers, les hydrants

    Les raccords destinés à la lutte contre l'incendie doivent porter un numéro DIN commençant par « 14 ».

    Raccords pour camions-citernes

    Citernes fixes et mobiles, camions-citernes, camions-silos

    DIN EN 14420-6 (anciennement DIN 28450)

    Raccords à griffes






    Raccords à griffes industriels




    Raccords à griffes à air comprimé

    Transport d'eau, arrosage, industrie du bâtiment, transport d'eau potable (en tenant compte de l'homologation de l'eau potable)

    secteur alimentaire, secteur de l'eau potable, construction de citernes, construction de réservoirs, industrie chimique, processus chimiques

    Alimentation en air comprimé dans la construction et l'industrie

    Raccords cardan

    Arrosage, drainage, agriculture, industrie du bâtiment, véhicules communaux, transport de lisier

    Raccords enfichables, raccords rapides

    Utilisations pneumatiques, utilisations de thermostatisation, eau

    Raccords à sec





    Raccords à sec pour robinets à boisseau sphérique

    Raccords rapides à sec pour vapeur

    Processus chimiques, installations de réservoirs, industrie pharmaceutique, partout où des produits inflammables ou dangereux pour l'eau sont transportés, partout où des produits coûteux sont transportés

    Processus chimiques, installations de réservoirs, industrie pharmaceutique, partout où sont transportés des milieux inflammables ou dangereux pour l'eau, partout où sont transportés des milieux coûteux

    Utilisations avec de la vapeur

    Raccords de déconnexion d'urgence

    Chargement et déchargement de camions-citernes, de wagons-citernes et de navires, remplissage de véhicules


    Les différents systèmes d'arrêt pour les raccords de tuyaux

    Les systèmes de raccords assurent une connexion rapide sans outils ou accessoires supplémentaires. On distingue les raccords de tuyaux ouverts, les raccords de tuyaux à fermeture à une côté et les systèmes de raccords à fermeture des deux côtés. L'inconvénient des systèmes de raccords ouverts est que le milieu transporté peut s'échapper lors de la déconnexion et représenter ainsi un danger pour l'homme et l'environnement. En revanche, dans le cas des systèmes de raccords obturants, le débit du milieu est interrompu d'un côté ou des deux côtés lors de la déconnexion et la sortie du milieu transporté est empêchée.

    Pour les liquides dangereux ou industriels, il est donc toujours recommandé d'utiliser des systèmes d'arrêt qui interrompent le flux du milieu des deux côtés lors de la déconnexion. Les raccords à sec, par exemple, ferment des deux côtés et offrent une solution idéale pour les applications suivantes.

    Tuyau pour produits chimiques avec raccord pour camion-citerne et demi-coquille
    Lorsque des produits dangereux sont transportés, par exemple avec des tuyaux pour produits chimiques, il est important d'empêcher l'écoulement du produit à l'aide de raccords de tuyaux à fermeture des deux côtés. Cela permet de protéger les personnes et l'environnement.

    Systèmes de raccords de tuyaux pour la construction

    Dans tous les domaines de l'industrie du bâtiment, il est extrêmement important d'utiliser des raccords et des armatures de tuyaux de haute qualité qui résistent sans problème aux conditions extrêmes d'utilisation et aux intempéries dans le bâtiment et qui assurent ainsi la plus grande sécurité possible – et ce pour les milieux les plus divers. Grâce à leur robustesse et à leur fiabilité, les matériaux suivants ont fait leurs preuves dans le bâtiment :

    • Raccords de tuyaux en fonte malléable : Les armatures de construction sont en grande partie en fonte malléable, car ce matériau empêche, grâce à ses propriétés mécaniques optimales, une rupture fragile en cas de sollicitation excessive. Ces armatures pour tuyaux sont donc idéales pour les utilisations soumises à de fortes contraintes dynamiques ainsi qu'à des forces mécaniques élevées.

    • Raccords de tuyaux en acier : Les pièces tournées en acier de décolletage sans chrome VI convainquent par leur soudabilité idéale, leurs bonnes propriétés de dureté d'utilisation ainsi que leur longue durée de vie.

    • Raccords de tuyaux en aluminium : Le grand avantage de l'aluminium est son faible poids, ce qui facilite la manipulation des raccords. Ce matériau résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ce qui le rend parfait pour les conditions difficiles de la construction.

    • Raccords de tuyaux en laiton : Le MS 58, un matériau extraordinairement robuste, utilisé surtout pour les produits complémentaires, séduit par sa longue durée de vie et son excellente aptitude à la galvanisation.

    • Raccords de tuyaux en acier inoxydable : L'acier inoxydable est surtout utilisé dans le cadre de prescriptions d'hygiène spécifiques ainsi que pour le transport de milieux critiques.

    Cinq tuyaux avec différents raccords pour la construction
    Des raccords de tuyaux robustes sont utilisés pour les conditions difficiles de la construction – car c'est la seule façon de garantir que les risques de sécurité et les temps d'arrêt dus à des raccords cassés sont évités.

    Les dangers liés à l'utilisation de plagiats pour les raccords de tuyaux

    L'utilisation d'imitations bon marché représente une énorme source de danger, car des matériaux de moindre qualité sont utilisés pour les plagiats, qui se cassent facilement lors de l'utilisation sous des charges élevées. En outre, la finition est souvent si mauvaise que la fonctionnalité des raccords n'est pas assurée. Ainsi, une connexion précise n'est souvent pas possible ou des fuites apparaissent. De plus, il n'est pas possible de garantir un maintien sûr du tuyau.

    En outre, il existe un grand risque de responsabilité pour l'opérateur.

    Pour ne pas prendre de risques, il faut veiller à n'utiliser que des produits qui répondent aux normes en vigueur et qui disposent d'un label de fabricant prescrit.

    Test de rupture avec un raccord de tuyau de marque et un plagiat. Le plagiat se casse.
    L'utilisation de raccords de tuyaux contrefaits n'entraîne pas seulement d'énormes risques de sécurité pour les utilisateurs – le risque de responsabilité pour l'opérateur est également important.