Robinetterie à bride pour vapeur
Filtrer les produits dans Robinetterie à bride pour vapeur 25/40 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 75 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 34 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 41 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 56 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 69 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 87 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 97 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 126 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 24 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 39 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 47 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 53 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 67 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 84 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 94 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 122 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 15 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> acier <span><i>(</i>2<i>)</i></span> vapeur <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 1092-1 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DIN EN 14423 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 18 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Réinitialiser
Catégories
Filtrer les produits
Juste un instant. Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Robinetterie pour tuyaux de vapeur FSS avec bride fixe
Brides, articulations rotatives
Robinetterie pour tuyaux de vapeur selon DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) avec bride à souder à collerette PN 25/40 selon EN 1092-1, version lourde, coquilles en laiton comprises.
Robinetterie pour tuyaux de vapeur FSS avec bride mobile
Brides, articulations rotatives
Robinetterie pour tuyaux de vapeur FSS selon DIN EN 14423 (auparavant DIN 2826) avec collerette à souder et bride mobile PN 25/40 selon EN 1092-1, version lourde, coquilles en laiton comprises.
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.