Raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux
Les raccords de tuyaux, embouts de tuyaux et embouts de tubes de haute qualité créent une connexion sûre entre le tuyau et le côté fixe.
Les raccords de tuyaux, embouts de tuyaux et embouts de tubes de haute qualité créent une connexion sûre entre le tuyau et le côté fixe.
Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme raccords filetés, brides, robinetterie pour tuyaux.
Raccords à vis pour tuyaux, embouts de tuyau
Raccord pour tuyau femelle de haute qualité et robuste (en deux parties) avec filetage intérieur G selon ISO 228, embout de tuyau lisse pour raccordement à la demi-coquille selon DIN EN 14420-2, avec écrou chapeau tournant, joint plat, en acier inoxydable.
RS | Brides, articulations rotatives
Bride mobile FRS avec embout rainuré pour montage avec courroie de fixation ou colliers de serrage.
Nos experts vont droit au but
Les raccords pour tuyaux se composent d'une part d'un embout pour tuyau avec filetage extérieure (également appelé partie mâle, embout de filetage ou raccord 1⁄3) et d'autre part d'un embout pour tuyau avec écrou-raccord et filetage intérieur (également appelé partie femelle ou raccord 2⁄3). Les parties mâle et femelle reliées par vissage sont appelées raccords de tuyaux complets ou raccords 3⁄3.
Les raccords à vis pour tuyaux sont utilisés pour une connexion sûre, durable et généralement ouverte/fermée uniquement à l'aide d'un outil entre le tuyau et le côté fixe. Ils sont particulièrement adaptés au vissage des raccords de camions-citernes ou des raccords à bras de levier, p. ex. Les raccords à vis pour tuyaux sont choisis lorsque le raccordement ne doit être desserré que rarement.
Il existe les types de joints suivants pour les raccords de tuyaux :
Etanchéité plate : il s'agit d'une surface d'étanchéité plane avec une bague d'étanchéité en caoutchouc ou en d'autres matériaux..
Etanchéité conique : un cône d'étanchéité finement rectifié et un cône finement rectifié sont pressés l'un contre l'autre par vissage.
Filetage à étanchéité conique : l'étanchéité est assurée dans le filetage, par exemple par des types de filetages coniques, une bande d'étanchéité en PTFE, du chanvre ou d'autres produits d'étanchéité.
Les raccords à vis pour tuyaux sont principalement livrés avec des filetages de tuyaux Whitworth selon la norme DIN EN ISO 228 (G) - ancienne DIN 259. Ils peuvent être vissés entre eux en s'adaptant aux normes de filetage des tuyaux métalliques selon DIN 2999 (R).
Exceptions à cette règle :
armatures pour tuyaux hydrauliques avec filetage métrique selon DIN 13
armatures pour tuyaux de camions-citernes, tuyaux industriels et tuyaux spiralés de plus grandes dimensions
avec filetage rond selon DIN 405 (également dans l'industrie alimentaire en acier inoxydable avec cône selon DIN 11851)
avec filetage grossier Whitworth pour tuyaux
Exemples de désignations de filetage
BSP 2" = pièce de raccord selon DIN EN ISO 228, étanchéité cylindrique
BSPT 2" = pièce de raccord selon DIN EN 2929-T = Taper = étanchéité conique
G 3⁄4" = filetage de tuyau Whitworth selon DIN EN ISO 228, forme de filetage cylindrique
R 3⁄4" = filetage Whitworth pour tuyau selon DIN EN 2929, forme de filetage conique
Rd 32 x 1⁄8" = filetage rond selon DIN 405, diamètre de filetage = 32 mm, pas de filetage = 1⁄8".
Ww 51⁄2" = filetage Whitworth grossier selon DIN 11
M 14 x 1,5 = filetage métrique selon DIN 13
NPT 1" = filetage américain pour tubes, étanchéité conique
Les raccords pour tuyaux sont à joint plat, ce qui les rend faciles à entretenir et particulièrement durables. Le montage est rapide, simple et ne nécessite pas d'outils spéciaux. De plus, les raccords pour tuyaux sont réutilisables. Après le démontage, les raccords peuvent être remontés de l'autre côté. Pour les tuyaux conformes à la norme EN 12115, il est obligatoire d'utiliser des raccords conformes à la norme DIN EN 14420.
Les conduites équipées d'une bride à pré-souder ont besoin de ce que l'on appelle des brides avec embout de tuyau pour être raccordées à des tuyaux flexibles. Les raccords à bride sont utilisés lorsque les connexions ne doivent être défaites que rarement. Les raccords pour tuyaux souples avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour l'intégration avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour l'intégration avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage. L'utilisation d'au moins une bride libre (bride rotative) par tuyau flexible permet un montage plus simple et plus précis et évite la torsion du tuyau flexible qui favorise l'usure.
Les joints peuvent également entrer en contact avec le milieu transporté, c'est pourquoi il faut également tenir compte de la résistance du matériau du joint au milieu et à la température lors du choix du matériau d'étanchéité.
Retrouvez tous les médias en un seul endroit
Aller au centre de téléchargementLes raccords pour tuyaux tels que les raccords à vis ou les raccords à bride ainsi que les embouts de tuyaux pour tuyaux et tubes sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels, mais aussi dans de nombreux autres secteurs comme l'artisanat, l'agriculture ou le bâtiment et le génie civil. Un raccordement sûr est essentiel pour protéger l'homme et l'environnement, en particulier dans les applications impliquant des milieux dangereux. Il faut toujours tenir compte de cela : La durée de vie et les performances des tuyaux dépendent toujours des raccords. Des raccords de haute qualité peuvent donc non seulement protéger, mais aussi faire gagner du temps et de l'argent en évitant les accidents du travail et en réduisant les travaux de remise en état.
Le choix des armatures appropriées ainsi que le montage correct sont importants pour obtenir une durée de vie maximale et un fonctionnement idéal des tuyaux. Il y a donc quelques points à prendre en compte lors du choix et du montage des tuyaux.
L'armature de tuyau
doit résister à la pression de fonctionnement requise,
ne doit pas se détacher du tuyau avant que celui-ci n'éclate,
doit résister aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles on peut s'attendre,
ne doit pas provoquer de contraintes d'entaille ou de cisaillement sur le tuyau,
doit exclure le risque d'étincelles dans les zones à risque d'explosion.

Armatures à filetage rond : Contrairement à d'autres raccords à vis, ces armatures permettent de desserrer ou de relier rapidement les pièces de la robinetterie, car il suffit de visser trois tours et demi de filetage. Ces robinets disposent souvent d'un filetage pour tube laitier. Ils sont également disponibles dans des versions pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique. Les armatures à filetage rond sont disponibles en tant qu'armature à coquilles selon EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817), en tant qu'armature à vapeur selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826), avec un embout lisse ou rainuré pour tuyau, avec un embout à souder ou avec un filetage rond extérieur ou rond intérieur en acier inoxydable de haute qualité.
Armatures à coquilles : Les armatures à coquilles disposent, côté tuyau, d'un embout de tuyau avec collerette de maintien pour l'accrochage des demi-coquilles et, côté raccordement, d'un raccord selon les besoins (filetage, bride, raccord ...). Les armatures sont conçues selon la norme EN 14 420-1 (anciennement DIN 2817) ou la norme MIL et sont proposées dans différents matériaux. Pour l'utilisation dans des conduites de vapeur, la version lourde selon EN 14 423 (anciennement DIN 2826) avec embout de tuyau plus long et demi-coquilles est nécessaire. Côté raccordement, des filetages intérieurs et extérieurs, des brides mobiles et fixes ainsi que des filetages pour tubes à lait sont disponibles. Ces armatures conviennent pour des températures allant jusqu'à +230 °C et pour une pression de fonctionnement de 100 bar et garantissent une assise solide même en cas de charge de traction élevée.
Armatures à bride : Les conduites de tuyaux équipées d'une bride à soudure préalable nécessitent des brides avec embout de tuyau lorsqu'elles sont raccordées à des conduites de tuyaux. En règle générale, les raccords à bride ne sont défaits qu'en cas de panne ou de réparation. Les raccords de tuyaux avec brides peuvent être réalisés aussi bien avec un embout lisse et une collerette de retenue pour une connexion avec des demi-coquilles qu'avec un embout rainuré pour une connexion avec des bandes de fixation ou des colliers de serrage. L'utilisation d'au moins une bride mobile (bride rotative) par tuyau permet un montage plus simple et plus précis et évite la torsion du tuyau qui favorise l'usure.